WATEROUS
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1886 Waterous ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพและผลิตในอเมริกาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมล้างฉนวนสายด่วนและการทำความเย็นด้วยนิวเคลียร์ สายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของแบรนด์ ได้แก่ ปั๊มดับเพลิงแบบพกพาและติดยานพาหนะ CAFSystems ระบบโฟม และหัวจ่ายน้ำและวาล์ว ปั๊มพกพา Waterous PB18 Series ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน Briggs & Stratton V-Twin 18 แรงม้า (13kW) และถังเชื้อเพลิงขนาด 3 แกลลอนที่สอดคล้องกับ EPA ปั๊มเหล่านี้สามารถจัดการกับแรงดันได้สูงถึง 320 psi ในขณะที่ให้อัตราการไหลสูงถึง 400 gpm
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องมือดับเพลิงของ บริษัท สามารถมองหารุ่นรายการหรือหมายเลขอ้างอิงไขว้ได้ Raptor Supplies. นอกจากนี้เรายังจัดหาทางเลือกอื่นโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วโดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อ
ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!
ขอรับใบเสนอราคา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.