WEBSTONE
ตัวกรอง
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา ตัวกรอง
บอลวาล์ว
ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ดึงและอนุญาตให้เข้าถึงตัวนำสำหรับบริการหั่นและบำรุงรักษา โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมพร้อมด้วยสกรูสแตนเลสเพื่อการติดตั้งและการจัดการที่ง่ายดาย
วาล์วท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำ
อลูมิเนียม 1000 ชิ้นทองเหลืองอัลลอย 260 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 1008-1001 ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเรียบความแข็งและความแม่นยำและในกรณีที่มีปัญหาการกัดกร่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.013 ถึง 0.254 มม
อุปกรณ์ท่อ
ล้างและเติมวาล์ว
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการหลบหนีและการเติมของเหลว (เช่นการล้างและการระบายน้ำทิ้ง) หรือการใช้งานในรถยนต์ มีด้ามจับเหล็กหุ้มด้วยไวนิลและมีให้เลือกในขนาดท่อ 1/2, 3/4 และ 1 นิ้ว
เกี่ยวกับเว็บสโตน
Webstone ซึ่งเป็นแบรนด์ Nibco ได้นำเสนอวาล์วอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงานประปาความร้อนใต้พิภพการแผ่รังสีและไฮโดรนิกส์ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยบอลวาล์วเช็ควาล์ว วาล์วระบายหม้อไอน้ำ, วาล์ว Pro-Pal, วาล์ว Hydro-Core, วาล์ว Isolator EXP และวาล์วและอุปกรณ์ Pro-Connect แค็ตตาล็อก Webstone Ball Valves ประกอบด้วยทองเหลืองสแตนเลสแก๊สพลาสติกมินิและบอลวาล์วทองเหลืองชนิดพิเศษ วาล์วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลวก๊าซหรือไอน้ำในท่อหรือท่อ นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ บอลวาล์วหน้าแปลน มีโครงสร้างทองเหลืองปลอมแปลงต่อมบรรจุแบบปรับได้และก้านป้องกันการระเบิด เลือกจากวาล์ว Webstone เหล่านี้ที่มีอยู่ในประเภทการเชื่อมต่อและวัสดุที่แตกต่างกันบน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันใบหน้า
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- มอเตอร์ลม
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- ประแจกรองน้ำมัน
- อุปกรณ์เสริมระบบกรองน้ำ
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- เครื่องเจาะแม่เหล็ก
- เครื่องป้อนแบบสั่น
- MOODY TOOL ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น
- WEBSTONE หมุน Flang Ball Drain
- ACROVYN ฝาท้ายสโมคกี้เอล์ม Acrovyn
- TB WOODS FHPQTBมัดวีเบลท์มัด
- MARTIN SPROCKET หนอนกระทู้สี่เท่า 8 พิทช์
- MECHANIX TAA M-Pact 2 ถุงมือทำงานทนแรงกระแทก
- VESTIL รถลากพาเลทแบบหน้ากว้างซีรีส์ PM4
- INSIZE เครื่องทดสอบความแข็ง
- ONSRUD ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์สำหรับงานหยาบทั่วไป
- HOFFMAN ปั๊ม