WEKSLER
Weksler Instruments ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Edward Ashcroft เป็นเลิศในการสร้างเครื่องมือวัดแรงดันและอุณหภูมิที่แม่นยำ แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยเกจ เทอร์โมมิเตอร์ และเครื่องส่งสัญญาณสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ HVAC การบินและอวกาศ และอาหารและเครื่องดื่ม อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
เครื่องมือทดสอบ
เกี่ยวกับ เวคสเลอร์
แคตตาล็อก Weksler ประกอบด้วยกาลักน้ำและตัวดักจับแรงดัน ระบบควบคุมการไหลแบบนิวแมติก และวาล์วแบบเข็ม วาล์วเข็ม Weksler มีล้อเลื่อนหรือด้ามจับขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมตำแหน่งของลูกสูบและควบคุมของเหลวได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ มีโครงสร้างสแตนเลส/ทองเหลืองเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง วาล์วเข็มควบคุมการไหลเหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันได้ตั้งแต่ 500 ถึง 5000 psi พวกเขาทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 500 องศา F ตามแบรนด์ต่างๆ กาลักน้ำเกจวัดความดัน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็ก / สแตนเลส / ทองเหลือง / เหล็ก เพื่อความทนทาน กาลักน้ำเกจวัดความดันเหล่านี้มีขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1/2 / 1/4 นิ้ว ช่วยให้บูรณาการได้ง่าย กาลักน้ำเกจวัดแรงดันเหล่านี้ให้แรงดันภายในสูงสุด 2000 psi เพื่อการวัดแรงดันที่แม่นยำและเชื่อถือได้
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Weksler บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Anvil, Winters, Apollo และ Dixon ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Weksler ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Weksler เหล่านี้มีขนาดเล็ก อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Weksler เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
กาลักน้ำเกจวัดแรงดัน Weksler ช่วยให้เครื่องมือวัดแรงดันมีอายุยืนยาวได้อย่างไร
รูปแบบท่อขด 180 องศาและแผงกั้นเติมน้ำที่สร้างโดยกาลักน้ำ Weksler ปกป้องส่วนประกอบเกจที่ละเอียดอ่อนจากไอน้ำอุณหภูมิสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงดันได้อย่างมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูงกว่า
กาลักน้ำเกจวัดแรงดัน Weksler สามารถใช้ในการติดตั้งไอน้ำได้หรือไม่ และมีส่วนช่วยในการปกป้องส่วนประกอบเกจอย่างไร
ใช่ กาลักน้ำ Weksler ได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้งระบบไอน้ำ รูปแบบท่อขด 180 องศาและแผงกั้นเติมน้ำที่สร้างขึ้นระหว่างการติดตั้งทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกัน ปกป้องส่วนประกอบเกจที่ละเอียดอ่อนจากสภาวะที่รุนแรงของไอน้ำอุณหภูมิสูง และเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบการวัดแรงดัน
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องมือยกยานยนต์
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- พื้น
- เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ
- ตัวเรือนบัลลาสต์ HID
- ไส้กรอง
- แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย
- แท่งเชื่อมแก๊ส
- DESCO INDUSTRIES ขวดจ่ายแก้ว
- STRONG HOLD โต๊ะทำงานแบบ Multi-Shift
- ACROVYN ราวจับ ภายใน ไข่มุก
- JUSTRITE แจ็คเก็ตอุ่นล้างตา
- VESTIL AT Series โต๊ะยกขากรรไกรแบบใช้ลม
- RIDGID รีมเมอร์โคน
- RUBBERMAID ถาดรองอาหารร้อน
- COTTERMAN ชุดสปริง
- HUB CITY ชุดสร้างตัวลดความเร็ว
- ALLEGRO SAFETY สวิทช์