WINTERS INSTRUMENTS
ตัวกรอง
เครื่องมือทดสอบ
ระบบไฟฟ้า
ประปา
ระบบส่งกำลัง
การทำความสะอาด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
เครื่องมือทดสอบ ตัวกรอง
การวัดความดันและสุญญากาศดูทั้งหมด
มาตรวัดหม้อไอน้ำ เครื่องวัดความดันแตกต่าง เครื่องวัดความดันและสุญญากาศ สามารถวัดแรงดันได้สูงถึง 1000 psi และมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างพลาสติก / สเตนเลสสตีลและมีให้เลือกในขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1 / 8-, 1 / 4- และ 3/4 นิ้ว รวมถึงกระบวนการ StabiliZR ประหยัดไร้สารตะกั่วสุขาภิบาลและมาตรวัดส่วนต่าง
อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดความดัน มินิบอลวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลสำหรับการใช้งานของเหลวที่ไม่กัดกร่อน มีคันโยก / ที่จับ T และแรงดันใช้งานสูงสุด 400 psi วาล์วเข็มที่มีโครงสร้างทองเหลืองไร้สารตะกั่วและพอร์ตเชื่อมต่อ NPT ขนาด 1/4 นิ้วพร้อมใช้งาน
ชุดเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ กาลักน้ำที่ลงทะเบียน CRN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งไอน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำร้อนเข้าสู่มาตรวัดความดันหรือเครื่องส่งสัญญาณ ทำจากเหล็กเชื่อม Schedule 40 หรือเหล็กกล้าคาร์บอน Schedule 80 และมีขนาดการเชื่อมต่อ NPTM 1/4 "x 1/4"
เครื่องวัดความดัน Snubbers หัวแร้งทองเหลืองไร้สารตะกั่วที่ได้รับการขึ้นทะเบียน CRN เพื่อป้องกันเกจทรานสดิวเซอร์และสวิตช์แรงดันจากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการเต้นของจังหวะ สามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 10000 psi
ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานระบบประปาและระบายอากาศเพื่อให้อ่านอุณหภูมิและความดันได้อย่างรวดเร็ว โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองไร้สารตะกั่วพร้อมปลอกอะลูมิเนียมป้องกันและสามารถวัดอุณหภูมิและแรงดันได้ถึง 302 องศา F และ 1000 psi ตามลำดับ
การวัดอุณหภูมิและความชื้นดูทั้งหมด
เครื่องวัดอุณหภูมิแก้วอุตสาหกรรม เครื่องวัดอุณหภูมิอะนาล็อกตามมาตรฐาน ASME B40.200 และ ASTM E2511 เพื่อวัดอุณหภูมิได้ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยความแม่นยำ +/- 1% มีโครงสร้างอลูมิเนียม ABS หรือ Valox และมีให้เลือกในขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1 / 2- และ 3/4 นิ้ว
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมเวลล์ ใช้เพื่อป้องกันเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากสื่อในกระบวนการและอนุญาตให้นำเซ็นเซอร์ออกโดยไม่กระทบกับพื้นที่โดยรอบหรือในกระบวนการ โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองไร้สารตะกั่วและมีให้เลือกในขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1 / 2- และ 3/4 นิ้ว
เกี่ยวกับวินเทอร์ส อินสทรูเมนท์ส
Winters Instruments เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดคุณภาพระดับโลกเช่นเกจวัดความดันและสุญญากาศเทอร์มอมิเตอร์เทอร์โมเวลและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง บริษัท นำเสนอเครื่องวัดความดันแบบครบวงจรรวมถึงกระบวนการ StabiliZR แบบประหยัดไร้สารตะกั่วมาตรวัดสุขาภิบาลและส่วนต่างที่สามารถวัดแรงดันได้สูงถึง 1000 psi และมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์ มาตรวัด Winters เหล่านี้มีโครงสร้างพลาสติก / สเตนเลสสตีลและมีให้เลือกในขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1 / 8-, 1 / 4- และ 3/4 นิ้ว เครื่องวัดอุณหภูมิอะนาล็อกที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B40.200 และ ASTM E2511 เชื่อมต่อแบบตรงหรือที่มุมกับพอร์ตเชื่อมต่อและสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยความแม่นยำ +/- 1% เพื่อป้องกันเทอร์มอมิเตอร์เหล่านี้จากสื่อในกระบวนการเทอร์โมเวลเกรดอุตสาหกรรมที่หลากหลายมีให้เลือกในขนาดการเชื่อมต่อ NPT 1 / 2- และ 3/4 นิ้ว เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลาย Raptor Supplies.