NEWSTRIPE สเปรย์สามารถกำจัด / สามารถรีไซเคิลระบบ Newstripe aerosol สามารถรีไซเคิล / ระบบเจาะได้รับการออกแบบมาเพื่อกดกระป๋องสเปรย์สำหรับการรีไซเคิลเพื่อกำจัดและจับสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้และเพื่อเจาะและระบายกระป๋อง ระบบละอองลอยเหล่านี้สามารถเจาะระบบซึ่งประกอบด้วยตัวกรองคาร์บอนเพื่อดักจับไอระเหยที่หนีออกมาและสามารถติดตั้งบนถังขนาด 30- / 55 แกลลอนได้อย่างง่ายดาย ระบบกำจัดสเปรย์ AeroVent มีตัวกรองกลองคู่ Safe2Vent อายุการใช้งานตัวกรองนานถึง 90 วันและตัวบ่งชี้การตรวจสอบ Viz-a-Ball เพื่อแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเมื่อต้องกดกระป๋อง ระบบกำจัด 3X ที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ถึง 3 กระป๋องต่อครั้งซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการกำจัดขยะที่ไม่ปลอดภัย ระบบมือจับ / แคลมป์ที่ดำเนินการด้วยตนเองเหล่านี้เป็นไปตามข้อบังคับ OSHA, EPA, RCRA และ California SB1158 และมีให้เลือกในความจุ 1 และ 3 กระป๋อง ถังบีบขนาดใหญ่ของแบรนด์และเครื่องบดกระป๋องสามารถใช้แรงได้ถึง 13000 ปอนด์เพื่อลดปริมาตรของภาชนะได้ถึง 75% เครื่องบดเหล่านี้มีระบบลูกโซ่เพื่อความปลอดภัยที่จะหยุดกระบวนการบดหากประตูของภาชนะบรรจุเปิดออกกลางรอบ Raptor Supplies มีถังและเครื่องบดและกระป๋องและสเปรย์อื่น ๆ ที่สามารถรีไซเคิลอุปกรณ์เช่นตลับหมึกทดแทนชุดซ่อมบำรุงรักษาและสามารถเจาะตัวกรองทดแทนได้
Newstripe aerosol สามารถรีไซเคิล / ระบบเจาะได้รับการออกแบบมาเพื่อกดกระป๋องสเปรย์สำหรับการรีไซเคิลเพื่อกำจัดและจับสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้และเพื่อเจาะและระบายกระป๋อง ระบบละอองลอยเหล่านี้สามารถเจาะระบบซึ่งประกอบด้วยตัวกรองคาร์บอนเพื่อดักจับไอระเหยที่หนีออกมาและสามารถติดตั้งบนถังขนาด 30- / 55 แกลลอนได้อย่างง่ายดาย ระบบกำจัดสเปรย์ AeroVent มีตัวกรองกลองคู่ Safe2Vent อายุการใช้งานตัวกรองนานถึง 90 วันและตัวบ่งชี้การตรวจสอบ Viz-a-Ball เพื่อแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเมื่อต้องกดกระป๋อง ระบบกำจัด 3X ที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ถึง 3 กระป๋องต่อครั้งซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการกำจัดขยะที่ไม่ปลอดภัย ระบบมือจับ / แคลมป์ที่ดำเนินการด้วยตนเองเหล่านี้เป็นไปตามข้อบังคับ OSHA, EPA, RCRA และ California SB1158 และมีให้เลือกในความจุ 1 และ 3 กระป๋อง ถังบีบขนาดใหญ่ของแบรนด์และเครื่องบดกระป๋องสามารถใช้แรงได้ถึง 13000 ปอนด์เพื่อลดปริมาตรของภาชนะได้ถึง 75% เครื่องบดเหล่านี้มีระบบลูกโซ่เพื่อความปลอดภัยที่จะหยุดกระบวนการบดหากประตูของภาชนะบรรจุเปิดออกกลางรอบ Raptor Supplies มีถังและเครื่องบดและกระป๋องและสเปรย์อื่น ๆ ที่สามารถรีไซเคิลอุปกรณ์เช่นตลับหมึกทดแทนชุดซ่อมบำรุงรักษาและสามารถเจาะตัวกรองทดแทนได้
สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) เสนอการยกเว้นขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย [40 CFR 261.4] เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลของเสียที่เข้าเกณฑ์ กระป๋องสเปรย์สามารถแปรรูปเป็นเศษเหล็กได้...อ่านเพิ่มเติม
ระบบรีไซเคิล AeroVent Aerosol Can
ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ Newstripe AeroVent ใช้เพื่อลดต้นทุนการจัดการและการดำเนินการของขยะอันตรายในโรงงานแปรรูปและการผลิตสารเคมีต่างๆ ใช้เพื่อเจาะและระบายกระป๋องสเปรย์ของเสียต่างๆ ในไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการกำจัดสารเคมีอย่างปลอดภัย หน่วยทิ้งกระป๋องขนาดกะทัดรัดและพกพาได้นี้มีวาล์วตรวจสอบตัวบ่งชี้ Viz-a-Ball ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้ปลอดภัยโดยการบ่งชี้เมื่อกระป๋องถูกกดจนสุดและสามารถเปิดได้อย่างปลอดภัย คุณลักษณะนี้ยังป้องกันไอระเหยที่เป็นอันตรายจากการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหลังการแปรรูป/การกำจัดกระป๋อง ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ของ Newstripe AeroVent มีตัวนับรอบในตัวเพื่อขจัดความต้องการในการนับด้วยตนเองและคาดเดาว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนตัวกรอง ตัวนับจำนวนรอบนี้ติดตามจำนวนกระป๋องที่ถูกกำจัด ซึ่งจะทำให้สามารถระบุอายุของตัวกรองและกำหนดการเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์เหล่านี้ ตัวกรอง Safe2Vent ที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนมีเดียสูงเพื่อการกรองสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้อย่างทั่วถึง องค์ประกอบสูงของสื่อคาร์บอนยังช่วยให้ตัวกรองยังคงใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ตัวกรองเหล่านี้มีเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 96% และช่วยในการย่อยสลายตามธรรมชาติของตัวกรองเมื่อกำจัด คุณลักษณะนี้ช่วยลดขอบเขตของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด การออกแบบถาดระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ของ Newstripe AeroVent สามารถรองรับกระป๋องสเปรย์ที่มีขนาดความยาวสูงสุด 10.5 นิ้วและเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว การออกแบบนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ Newstripe AeroVent ใช้เพื่อลดต้นทุนการจัดการและการดำเนินการของขยะอันตรายในโรงงานแปรรูปและการผลิตสารเคมีต่างๆ ใช้เพื่อเจาะและระบายกระป๋องสเปรย์ของเสียต่างๆ ในไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการกำจัดสารเคมีอย่างปลอดภัย หน่วยทิ้งกระป๋องขนาดกะทัดรัดและพกพาได้นี้มีวาล์วตรวจสอบตัวบ่งชี้ Viz-a-Ball ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้ปลอดภัยโดยการบ่งชี้เมื่อกระป๋องถูกกดจนสุดและสามารถเปิดได้อย่างปลอดภัย คุณลักษณะนี้ยังป้องกันไอระเหยที่เป็นอันตรายจากการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหลังการแปรรูป/การกำจัดกระป๋อง ระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ของ Newstripe AeroVent มีตัวนับรอบในตัวเพื่อขจัดความต้องการในการนับด้วยตนเองและคาดเดาว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนตัวกรอง ตัวนับจำนวนรอบนี้ติดตามจำนวนกระป๋องที่ถูกกำจัด ซึ่งจะทำให้สามารถระบุอายุของตัวกรองและกำหนดการเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์เหล่านี้ ตัวกรอง Safe2Vent ที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนมีเดียสูงเพื่อการกรองสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้อย่างทั่วถึง องค์ประกอบสูงของสื่อคาร์บอนยังช่วยให้ตัวกรองยังคงใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ตัวกรองเหล่านี้มีเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 96% และช่วยในการย่อยสลายตามธรรมชาติของตัวกรองเมื่อกำจัด คุณลักษณะนี้ช่วยลดขอบเขตของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด การออกแบบถาดระบบรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์ของ Newstripe AeroVent สามารถรองรับกระป๋องสเปรย์ที่มีขนาดความยาวสูงสุด 10.5 นิ้วและเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว การออกแบบนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ขาตั้งพื้น สำหรับถังบีบขนาดใหญ่และเครื่องบดกระป๋อง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
10001623 | AG8HLC | ฿12,000 |
ถังบีบขนาดใหญ่และเครื่องบดสีกระป๋องแรง 11500 ปอนด์
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
10001655 | AG8HLD | ฿268,909 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- สายรัดและ Hydrants
- วงกบประตูและบานประตู
- ทองเหลือง
- ท่อร่วม
- ไมโครมิเตอร์
- ท่อร้อยสายไฟเหลว
- แผ่นกรอง Paint Collector
- สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อ Tapered Tweco
- VULCAN HART ทีทองเหลือง
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- BALDOR MOTOR VS Master Severe Duty Inverter/Vector Drive Motors แบบปิดทั้งหมด
- DAYTON หลอดยูวี
- PHOENIX กันชนพลุ
- AMERICAN LOCK กุญแจกุญแจกุญแจมือยาวที่แตกต่างกัน
- AMERICAN STANDARD ตัววาล์ว
- MILWAUKEE แผ่นขัดเครื่องมือสั่น
- ELECTROLUX PROFESSIONAL สปริงส์