VELVAC มินิเบรกเกอร์ยานยนต์ เบรกเกอร์ประเภท 3 ซีรี่ส์สำหรับใช้กับวงจรเสริมและวงจรเสริม มีโครงสร้างพลาสติกเทอร์โมเซ็ต UL-94V-0 เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีอยู่ในการจัดอันดับปัจจุบัน 60A, 80A, 100A, 120A และ 150A
เบรกเกอร์ประเภท 3 ซีรี่ส์สำหรับใช้กับวงจรเสริมและวงจรเสริม มีโครงสร้างพลาสติกเทอร์โมเซ็ต UL-94V-0 เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีอยู่ในการจัดอันดับปัจจุบัน 60A, 80A, 100A, 120A และ 150A
เบรกเกอร์รถยนต์, ฟลัชเมาท์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวดึงและตัวแยก
- น้ำมันหล่อลื่น
- การทดสอบการเผาไหม้
- ตัวลดความเร็ว
- น้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องเจียรลม
- ชุดซับเปียก
- Downblast Centrifugal Ventilators Less Drive Pkg
- Edge และ Center Finders
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- APPROVED VENDOR ถังขนส่งไฟเบอร์
- LOC-LINE ขยายด้วย Clamps Kit
- OTC TOOLS ดุมล้อ / แบริ่ง
- WEILER แปรงลวดล้อก้าน 3/4 นิ้ว
- WATTS LFBVS-3C-SS ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, BSP Threaded, FKM, Metric
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H45
- KUNKLE ซีรีส์ 541 วาล์วระบายความปลอดภัย
- REGAL ดอกกัดโคบอลต์ ปลายคู่ ไฮสปีด CC 4 ฟัน TiCN