DAYTON อุปกรณ์เสริมโบลเวอร์สายพานขับ อุปกรณ์เสริมโบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton รวมถึงตัวป้องกันทางเข้า / ทางออกและตัวระบายโบลเวอร์สำหรับเปลี่ยนตลับลูกปืนและเพลาขับที่สึกหรอ เคลือบผิวด้วยสังกะสี / โพลีเอสเตอร์ยูรีเทน / เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อการฉีกขาดและป้องกันสนิม มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 4 ถึง 39 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมโบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton รวมถึงตัวป้องกันทางเข้า / ทางออกและตัวระบายโบลเวอร์สำหรับเปลี่ยนตลับลูกปืนและเพลาขับที่สึกหรอ เคลือบผิวด้วยสังกะสี / โพลีเอสเตอร์ยูรีเทน / เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อการฉีกขาดและป้องกันสนิม มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 4 ถึง 39 นิ้ว
Inlet / outlet Guard
Outlet Guards พร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
ตัวป้องกันทางออก Dayton ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคหรือวัตถุเข้าไปในช่องทางออกของมอเตอร์ขับสายพาน/ปั๊ม การ์ดป้องกันเหล่านี้มีโครงเหล็กที่สร้างขึ้นและมีตะแกรงป้องกันเคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อให้มีความทนทาน มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีขนาดความกว้าง 6.5 และ 8 นิ้ว Raptor Supplies.
ตัวป้องกันทางออก Dayton ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคหรือวัตถุเข้าไปในช่องทางออกของมอเตอร์ขับสายพาน/ปั๊ม การ์ดป้องกันเหล่านี้มีโครงเหล็กที่สร้างขึ้นและมีตะแกรงป้องกันเคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อให้มีความทนทาน มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีขนาดความกว้าง 6.5 และ 8 นิ้ว Raptor Supplies.
ทางเข้ายาม
ตัวป้องกันทางเข้าของ Dayton เหมาะสำหรับโบลเวอร์ท่ออินไลน์แบบกลมแบบแรงเหวี่ยง เพื่อปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์จากสิ่งปนเปื้อนและการสัมผัสโดยบังเอิญกับชิ้นส่วนโบลเวอร์ ตัวป้องกันทางเข้าของ OSHA เหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีการติดตั้งท่อ จึงเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงของความเสียหายต่อโบลเวอร์ในท่อจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 9-1/2 ถึง 20-3/16 นิ้ว
ตัวป้องกันทางเข้าของ Dayton เหมาะสำหรับโบลเวอร์ท่ออินไลน์แบบกลมแบบแรงเหวี่ยง เพื่อปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์จากสิ่งปนเปื้อนและการสัมผัสโดยบังเอิญกับชิ้นส่วนโบลเวอร์ ตัวป้องกันทางเข้าของ OSHA เหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีการติดตั้งท่อ จึงเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงของความเสียหายต่อโบลเวอร์ในท่อจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อน และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 9-1/2 ถึง 20-3/16 นิ้ว
Inlet Guards พร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
การ์ดป้องกันทางเข้าของ Dayton ใช้เพื่อป้องกันการสึกหรอและความเสียหายของโบลเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานและช่วยให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิอากาศสูงขึ้น มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่ ตัวป้องกันทางเข้าเหล่านี้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 4 ถึง 39 นิ้ว Raptor Supplies.
การ์ดป้องกันทางเข้าของ Dayton ใช้เพื่อป้องกันการสึกหรอและความเสียหายของโบลเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานและช่วยให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิอากาศสูงขึ้น มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่ ตัวป้องกันทางเข้าเหล่านี้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 4 ถึง 39 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เครื่องจักรกล
- เครื่องตัดเหล็กเส้นไฟฟ้า / เครื่องดัด
- ข้อต่อแทรก
- เครื่องระเหยของไหล
- อุปกรณ์ปืนความร้อน
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- CEP ชุดสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- PEERLESS บล็อกรอก
- HARRINGTON รถเข็น
- RITTAL สิ่งที่แนบมา, สกรูบนฝาครอบ
- TENNSCO ตู้เก็บของช่องระบายอากาศ
- HOFFMAN ข้อศอก 22.50 องศา
- LEESON มอเตอร์ 575V, สามเฟส, TEFC, ฐานแข็ง
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว ปลายธรรมดา
- HUMBOLDT เครื่องมือความทนทานของ Slake
- NORTON ABRASIVES แผ่นปรับสภาพพื้นผิวแบบเปลี่ยนด่วน