ถั่ว Hex
น็อตหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดโลหะที่มีหกด้าน สามารถใช้กับสลักเกลียว แหวนรอง พุก สตั๊ด แท่งเกลียว และสกรู ได้รับการออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนไม้ / โลหะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปหรือ...อ่านเพิ่มเติม
น็อตหกเหลี่ยม เกรด 316 80PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
B55411.101.0002 | CG7NZN | ฿48,679 |
น็อตหกเหลี่ยม M20 x 2.50 เหล็ก มือขวา 10PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
M04122.200.0001 | CD3FTG | ฿1,186 |
ประกอบฐานสิบหก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
00-836944 | เอพีโฟร์เอ็นอาร์เอ็ม | ฿44,472 | ดูรายละเอียด |
น็อตหกเหลี่ยม 3/8 - ขนาดเกลียว 16 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
NM-F38ATHN | ซีเอฟทูวายยู | - | RFQ |
น็อตหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18, 3600PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
848052-B1 | AE4GUC | - | RFQ |
ถั่ว Hex
น็อตหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดโลหะที่มีหกด้าน สามารถใช้กับสลักเกลียว แหวนรอง พุก สลักเกลียว แท่งเกลียวและสกรู ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนไม้/โลหะตั้งแต่ XNUMX ชิ้นขึ้นไป หรือสร้างข้อต่อแบบสลักเกลียวเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว Raptor Supplies เสนอน็อตหกเหลี่ยมเหล่านี้จากแบรนด์ต่างๆ เช่น เกรนเจอร์, วูดเฮด, วัลแคน ฮาร์ต, แบนโจ, อพอลโล, โรงงาน, เครื่องมือลมเท็กซัส, C Sherman Johnson, ดิสโก้, ไดนาฟอร์ม และอื่นๆ
คำถามที่พบบ่อย
ถั่วเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานใด
- ANSI
- ได้มาตรฐาน
- ASME
- DIN
- องค์การอาหารและยา
- มาตรฐาน ISO
- SAE
- UL
ทำไมน็อตหกเหลี่ยมถึงหมุนง่าย?
น็อตหกเหลี่ยมหมุนได้ง่ายกว่าน็อตประเภทอื่นๆ เนื่องจากมี 30 แนวขนานกัน และต้องการระยะ/รัศมีการหมุนน้อยกว่า พวกเขาต้องการเพียงหนึ่งในหกหรือ XNUMX องศาในการเลี้ยวแต่ละครั้งเพื่อไปยังแนวขนานถัดไป
มีการติดตั้งเธรด NPSM ตัวผู้หรือตัวเมียเพื่อปิดผนึกการเชื่อมต่ออย่างไร
หากคุณกำลังผสมเธรด NPSM กับเธรด NPTF หรือ NPT ให้ใช้กาวยาแนวหรือเทปพันท่อเพื่อรับประกันการปิดผนึกของเหลวและอากาศ
รูปแบบไดรฟ์ภายในและภายนอกแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือที่จำเป็นในการขันตัวยึดให้แน่นขึ้นอยู่กับประเภทของตัวขับเคลื่อน ร่องที่ลึกขึ้นและจุดสัมผัสที่มากขึ้นในการออกแบบไดรฟ์ภายในช่วยให้จับได้ถนัดมือและต้องใช้แรงน้อยลงในการขันให้แน่น ในทางกลับกัน ต้องใช้แรงน้อยกว่าในการขันประเภทไดรฟ์ภายนอก เนื่องจากอาจใช้ประแจหรือซ็อกเก็ตขันให้แน่น
จะกำหนดความแข็งแรงของรัดตามเกรดหรือระดับได้อย่างไร
- SAE: ใช้สำหรับรัดของอิมพีเรียล ยิ่งเกรดสูงเท่าไหร่ ตัวยึดเกรดเดียวกันออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกัน ประกอบด้วยตัวยึด SAE เกรด 2, 5 และ 8 สำหรับการยึดแบบเบาถึงหนัก / แรงดึง
- ISO: ตัวยึดเมตริกมีการจัดประเภทตามมาตรฐาน ISO ยิ่งคลาสสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ใช้ตัวยึดที่มีตัวเลขตัวแรกเหมือนกันร่วมกัน มีจำหน่ายใน ISO คลาส 4, 5, 6, 8, 10 และ 12 สำหรับการยึดงานเบาหรืองานที่ต้องรับแรงดึงสูง
- ASTM: ASTM ให้คะแนนตัวยึดตามความแข็งแรง มีจำหน่ายใน ASTM เกรด 2H, 7, 8, 8M และ DH สำหรับการใช้งานที่มีความแข็งแรง ความเครียด ความดัน และอุณหภูมิสูง หน่วย ASTM เกรด C เป็นน็อตเหล็กที่มีความแข็งแรงปานกลาง
- ASME: มีให้เลือกในเกรด F & G สำหรับการใช้งานที่มีความเครียดปานกลางหรือสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- พลาสติก
- ยกฮาร์ดแวร์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- สลับสลักเกลียว
- ชั้นวางเก็บอาหาร
- อุปกรณ์เสริม Milli / Micro Ohm Meter
- เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
- เครื่องดูดฝุ่น
- GRACO 0.010 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- SALSBURY INDUSTRIES การติดตั้งพื้นผิว Receptacle
- GORLITZ ขั้วต่อหญิง
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ไม้กางเขน, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARATHON MOTORS Globetrotter มอเตอร์เอนกประสงค์ ฐานปิดอย่างแน่นหนา
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกผลกระทบมาตรฐานไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด
- HUMBOLDT หน้าจอเปลี่ยน Permeameter
- LOVEJOY ตัวปรับความตึง RunRight ประเภท RT P
- INSIZE ไมโครมิเตอร์โลหะแผ่นเชิงกล
- HILMAN ROLLERS ลูกกลิ้งสไตล์ T