WALTER TOOLS End Mills ที่จัดทำดัชนีได้ เม็ดมีดเจาะที่เข้ากันได้กับ ANSI ดอกกัดปาดหน้าและเม็ดมีดเจาะจอบที่ใช้สำหรับการสอดแทรกแบบขดลวดการกัดร่องการกัดปาดหน้าและการกัดรูปร่าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 6 และ 6.299 นิ้ว
เม็ดมีดเจาะที่เข้ากันได้กับ ANSI ดอกกัดปาดหน้าและเม็ดมีดเจาะจอบที่ใช้สำหรับการสอดแทรกแบบขดลวดการกัดร่องการกัดปาดหน้าและการกัดรูปร่าง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 6 และ 6.299 นิ้ว
ดอกกัดบ่าฉากแบบถอดเปลี่ยนดัชนีได้
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | M5130-025-W25-05-05 | ฿27,347 | ||
B | M5008.031-T28-06-01 | ฿31,667 | ||
C | M4256-020-W20-01-27 | ฿46,890 | ||
D | M5130-010-A16-02-05 | ฿18,355 | ||
E | F4030.UZ26.031.Z03.01 | ฿25,642 | ||
F | M5130-010-W16-02-05 | ฿18,355 | ||
G | M5009.026-T22-03-05 | ฿26,170 | ||
G | M5009.031-T28-04-05 | ฿28,975 | ||
B | M5008.038-T36-06-01 | ฿33,177 | ||
H | M5130-020-A20-05-05 | ฿25,854 | ||
G | M5009.038-T36-04-05 | ฿30,536 | ||
D | M5130-010-A10-02-05 | ฿18,355 | ||
I | M5130.051-T45-06-15 | ฿37,553 | ||
J | M5130-010-T09-02-05 | ฿18,355 | ||
K | M4002.031-A31-04-01 | ฿23,159 | ||
L | M4002.019-T18-02-01 | ฿18,249 | ||
M | F2238CE.C.080.Z03.034 | ฿51,436 | ||
A | M5130.026-W26-07-05 | ฿29,858 | ||
N | M4258-080-C8-03-80-B | ฿158,517 | ||
O | M4258-080-P40-03-36-F | ฿55,750 | ||
P | M5130.015-A15-04-05 | ฿23,230 | ||
Q | M4132.015-W15-02-06 | ฿18,914 | ||
R | M4792.019-W26-01-13 | ฿18,559 | ||
A | M5130.019-W19-05-05 | ฿25,854 | ||
S | F5041.Z25.025.Z03.08 | ฿24,061 |
ดอกกัดโปรไฟล์แบบจัดทำดัชนีได้
สไตล์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
A | F2334R.T22.025.Z03.05 | ฿17,884 | |
B | F2334R.Z32.032.Z04.05 | ฿26,637 | |
C | F2334R.T28.032.Z04.05 | ฿20,274 | |
D | M2471-032-T28-03-06 | ฿28,007 | |
D | M2471-040-T36-04-06 | ฿30,925 | |
C | F2334R.T36.040.Z04.06 | ฿20,980 | |
C | F2334R.UT28.031.Z04.05 | ฿20,499 | |
B | F2334R.UZ31.031.Z04.05 | ฿26,515 |
หัวกัดปาดหน้าแบบถอดเปลี่ยนได้
สไตล์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | ตัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | M3024.102-B31-07-06 | ฿66,637 | |||
B | M5130-054-B22-03-15 | ฿30,696 | |||
B | M5130-066-B27-04-15 | ฿37,618 | |||
C | F2010.B.315.Z18.02.R729M | ฿257,746 | |||
D | M2136-050-B22-06-06 | ฿48,912 | |||
C | F2010.B.315.Z14.02.R729M | ฿222,940 | |||
B | M5130-050-B22-03-15 | ฿30,696 | |||
C | F2010.B.315.Z14.10.R441M | ฿222,940 | |||
E | M2331-050-B22-03-20 | ฿40,694 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R441M | ฿257,746 | |||
B | M5130-063-B22-07-15 | ฿42,957 | |||
C | F2010.B.315.Z18.10.R728M | ฿257,746 | |||
F | M5130-063-B22-14-05 | ฿50,099 | |||
G | F2334R.UB13.038.Z04.06 | ฿27,796 | |||
H | M4002.038-B13-05-01 | ฿24,605 | |||
I | M5130-050-B22-09-05 | ฿39,134 | |||
D | M2136-063-B22-08-06 | ฿61,745 | |||
J | M5130.102-B38-05-15 | ฿50,670 | |||
F | M5130-063-B22-11-05 | ฿47,462 | |||
B | M5130.152-B38-08-15 | ฿76,686 | |||
B | M5130-050-B22-06-15 | ฿35,310 | |||
B | M5130.152-B38-12-15 | ฿82,883 | |||
K | M2331-050-B22-03-15 | ฿44,913 | |||
L | M3016-250-B60-11-16 | ฿153,461 | |||
C | F2010.B.250.Z12.06.R720M | ฿162,690 |
ดอกสว่าน Spade ที่จัดทำดัชนีได้แทรก 10R CVD
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
P6001-D12 10R | เอเอชโฟร์แซค | ฿5,412 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์ขัด
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- มัดและรอก
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องมิลลิ่งและเครื่องเจาะ
- เครื่องมือกลึงทั่วไป
- เครื่องสั่นไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- การจัดประเภทแคลมป์
- APACHE MILLS Antifatigue Runner สีดำ
- QORPAK ปิด 33-430 ธรรมชาติ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว หัวจุก EPDM
- 3M แท่นชาร์จแบตเตอรี่
- FANTECH ตลับกรองซีรีส์ FGR
- BOSTON GEAR TEFC AC มอเตอร์อเนกประสงค์
- BROWNING ตัวลดความเร็วเพลาขนาน
- CONTINENTAL ชุดประกอบท่อ Washdown
- GRAINGER ถุงมือใช้แล้วทิ้งเกรดอาหาร
- MARATHON MOTORS มอเตอร์แม่เหล็กถาวร AC ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมของ Symax Series