NORTH BY HONEYWELL PAPR และ Air Hoods และ Helmets ที่ให้มา ผ้ากันเปื้อนผ้าคลุมศีรษะและหมวกคลุมศีรษะใช้กับเครื่องช่วยหายใจฟอกอากาศ (PAPR) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากสารเคมีและควันอันตราย มีท่อร่วมที่นำอากาศผ่านเลนส์เพื่อลดการเกิดฝ้า
ผ้ากันเปื้อนผ้าคลุมศีรษะและหมวกคลุมศีรษะใช้กับเครื่องช่วยหายใจฟอกอากาศ (PAPR) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากสารเคมีและควันอันตราย มีท่อร่วมที่นำอากาศผ่านเลนส์เพื่อลดการเกิดฝ้า
ผ้าคลุมศีรษะ Primair 100 Series
ฝาครอบศีรษะ Honeywell Primair 100 Series ใช้เพื่อคลุมบริเวณศีรษะและคอ โดยให้การป้องกันอนุภาค การกระเด็น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การผลิต การจัดการสารเคมี และการเกษตร มาพร้อมกับอุปกรณ์สวมศีรษะที่ปรับได้สามระดับทำจากโพลีโพรพีลีนเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี ผ้าโพกศีรษะเหล่านี้มีฮู้ดที่ทำจากโพลีโพรพีลีนสปันบอนด์ / โพลีโพรพีลีนสปันบอนด์เคลือบเพื่อต้านทานน้ำ รังสียูวี และเปลวไฟ ในขณะที่ยังคงความรู้สึกน้ำหนักเบาไว้เพื่อการสวมใส่สบาย นอกจากนี้ ยังมีกระบังหน้าแบบโคโพลีเอสเตอร์เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งปกป้องใบหน้าจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ฝาครอบศีรษะ Honeywell Primair 100 Series ใช้เพื่อคลุมบริเวณศีรษะและคอ โดยให้การป้องกันอนุภาค การกระเด็น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การผลิต การจัดการสารเคมี และการเกษตร มาพร้อมกับอุปกรณ์สวมศีรษะที่ปรับได้สามระดับทำจากโพลีโพรพีลีนเพื่อให้สวมใส่ได้พอดี ผ้าโพกศีรษะเหล่านี้มีฮู้ดที่ทำจากโพลีโพรพีลีนสปันบอนด์ / โพลีโพรพีลีนสปันบอนด์เคลือบเพื่อต้านทานน้ำ รังสียูวี และเปลวไฟ ในขณะที่ยังคงความรู้สึกน้ำหนักเบาไว้เพื่อการสวมใส่สบาย นอกจากนี้ ยังมีกระบังหน้าแบบโคโพลีเอสเตอร์เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งปกป้องใบหน้าจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
หมวกคลุมเอี๊ยม Primair 100 Series
ชุดเอี๊ยม Honeywell Primair 100 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความครอบคลุมทั้งศีรษะและไหล่ หน่วยเหล่านี้มีเครื่องดูดควัน Tychem ที่มีชั้นกั้นหลายชั้นซึ่งให้การป้องกันอันตรายทางชีวภาพและสารเคมีที่สัมผัสได้ ฮู้ดติดอยู่กับเอี๊ยมที่มีค่าการป้องกัน (APF) ที่กำหนดไว้ 1000 ตัวซึ่งจะช่วยลดการสูดดมสารปนเปื้อนและยังช่วยระบายความร้อนเนื่องจากกระแสลมภายในชุด ประกอบด้วยหมวกคลุมศีรษะแบบปรับได้เพื่อความพอดีสบายและท่อร่วมที่ช่วยให้อากาศผ่านเลนส์เพื่อลดการพ่นหมอกควันในระหว่างการทำงานที่สำคัญ
ชุดเอี๊ยม Honeywell Primair 100 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความครอบคลุมทั้งศีรษะและไหล่ หน่วยเหล่านี้มีเครื่องดูดควัน Tychem ที่มีชั้นกั้นหลายชั้นซึ่งให้การป้องกันอันตรายทางชีวภาพและสารเคมีที่สัมผัสได้ ฮู้ดติดอยู่กับเอี๊ยมที่มีค่าการป้องกัน (APF) ที่กำหนดไว้ 1000 ตัวซึ่งจะช่วยลดการสูดดมสารปนเปื้อนและยังช่วยระบายความร้อนเนื่องจากกระแสลมภายในชุด ประกอบด้วยหมวกคลุมศีรษะแบบปรับได้เพื่อความพอดีสบายและท่อร่วมที่ช่วยให้อากาศผ่านเลนส์เพื่อลดการพ่นหมอกควันในระหว่างการทำงานที่สำคัญ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บรรเทาความเครียด
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- C แคลมป์
- ทดสอบอุปกรณ์
- ค้อนทุบทำลาย
- แถบทดสอบอุณหภูมิ
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- SQUARE D Circuit Breaker Enclosures สแตนเลส
- SWEEPEX ชุดล้อ Polar Trec
- SQUARE D ซีรี่ส์ QOU, เบรกเกอร์ขนาดเล็ก
- KINGSTON VALVES ซีรี่ส์ 292/4, วาล์วควบคุมอากาศ
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กล็อค Turnlok
- ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอกซุปเปอร์คอยล์
- KERN AND SOHN ชุดกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ OZM-9 ซีรี่ส์
- KIMBLE CHASE กระบอกสูบเกรดการศึกษา
- DORIAN เม็ดมีดกลึง
- WESTWARD ประแจท้ายกล่อง