GAST อะไหล่ ประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อนสวิตช์แรงดันและชุดซ่อมมอเตอร์ลมเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องอัดแก๊สและปั๊มสุญญากาศ
ประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อนสวิตช์แรงดันและชุดซ่อมมอเตอร์ลมเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องอัดแก๊สและปั๊มสุญญากาศ
ชิ้นส่วนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงปั๊ม วาล์ว มอเตอร์ แบริ่ง เกียร์ เซ็นเซอร์ และตัวควบคุม มีความสำคัญต่อการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาความปลอดภัย...อ่านเพิ่มเติม
ชุดซ่อม, คอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
ชุดซ่อมคอมเพรสเซอร์ Gast / ปั๊มสุญญากาศเหมาะสำหรับการซ่อม สร้างใหม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนในคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันและปั๊มสุญญากาศ ชุดบริการเหล่านี้นำอุปกรณ์กลับไปสู่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพดั้งเดิม มีให้เลือกหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ ใบพัด ฟิลเตอร์ ปะเก็น น๊อตปะเก็น โฟม สเปเซอร์สายพาน โอริง สกรู และชุดซ่อมวาล์วแหนบ ควรใช้ตัวทำละลายในการชะล้างเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกออกจากคอมเพรสเซอร์ก่อนทำการซ่อมบำรุง
ชุดซ่อมคอมเพรสเซอร์ Gast / ปั๊มสุญญากาศเหมาะสำหรับการซ่อม สร้างใหม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนในคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันและปั๊มสุญญากาศ ชุดบริการเหล่านี้นำอุปกรณ์กลับไปสู่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพดั้งเดิม มีให้เลือกหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ ใบพัด ฟิลเตอร์ ปะเก็น น๊อตปะเก็น โฟม สเปเซอร์สายพาน โอริง สกรู และชุดซ่อมวาล์วแหนบ ควรใช้ตัวทำละลายในการชะล้างเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกออกจากคอมเพรสเซอร์ก่อนทำการซ่อมบำรุง
ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติก
ฟิลเตอร์
กระจก
รถเข็น
พัดลมระบายความร้อน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
เอซี326บี | เอเอช3อาร์เอชเอ | ฿1,197 |
ใบพัดสำหรับ 0823 และ 1023
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AK513 | AH3RGV | ฿2,090 |
ชุดซ่อมปั๊มสุญญากาศ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
K478C | เอซีทูคูฟ | ฿5,168 |
ชุดอะไหล่
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
K1031 | CJ3MCF | ฿32,073 | ดูรายละเอียด |
ฝาท้าย
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
AK510 | ซีเจทูซีพีเอ | ฿349 | ดูรายละเอียด |
คำถามที่พบบ่อย
What types of components are available from Gast Kits?
Gast offers a range of components, including vacuum pumps, air compressors, pneumatic equipment parts, mufflers and filters, designed to meet diverse operational needs.
How do I determine the correct size of a Gast vacuum pump for my application?
The size of a GAST vacuum pump is determined by factors like the desired vacuum level, flow rate and air volume that you need to evacuate.
What safety precautions should I take when using a repair kit compressor?
- Wear appropriate safety gear: goggles, gloves and hearing protection.
- Disconnect the compressor from power before beginning repairs.
- Safely release any pressure built up in the compressor system.
- Work in a well-ventilated area to minimise exposure to fumes.
- Use only the tools specified by the manufacturer for the repair.
- Handle lubricants and adhesives with care, following safety guidelines.
- Ensure the repair area is stable to prevent accidents.
- Inspect repair kit components for damage before installation.
- Test the compressor cautiously after repair completion.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ภายนอกยานยนต์
- ยางและล้อ
- คู่มือการใช้งานตำแหน่งที่เป็นอันตรายสวิตช์มอเตอร์และสตาร์ทเตอร์
- หมวก
- ฐานปั๊มและฐานยึด
- ช่องว่างปลายแยก
- ม้วนท่อเชื่อมแก๊ส
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ 1 ถึง 2-1 / 2 "ระดับแรงดันสูง
- SOLBERG ตัวกรองขาเข้า
- STA-KON ขั้วส้อมไวนิล
- INSIZE คีมจับแม่นยำ
- EDWARDS SIGNALING เลนส์ F/125 Series 125 Class Lens
- LEESON มอเตอร์ DC Duck Washguard ระดับพรีเมียม TEFC หน้า C พร้อมฐาน
- DIAMABRUSH แผ่นขัดสีเหลืองอ่อน
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC กล้องตรวจสอบ
- UEI TEST INSTRUMENTS เครื่องตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- FINISH THOMPSON บูช