หมุดแข็ง
หมุดย้ำแข็งประกอบด้วยเพลาและหัวซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่ายโดยใช้ค้อนหรือปืนยิงหมุดย้ำ หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะสำหรับการรองรับทั้งแรงเฉือนและแรงดึง และการติดตั้งในการใช้งานแบบกันน้ำ
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | 1302260397 | RFQ |
A | 1302260425 | RFQ |
A | 1302260430 | RFQ |
A | 1302260406 | RFQ |
A | 1302260404 | RFQ |
A | 1302260431 | RFQ |
หมุดย้ำกลม 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาวหมุด | วัสดุริ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350816-0 | ฿617 | |||||
B | 35F0816.1-EA-25 | ฿909 | |||||
C | 35F0832.1-EA-10 | ฿771 | |||||
D | 350832-0 | ฿679 | |||||
E | 30A0816-EA-50 | ฿838 | |||||
F | 30A0832-EA-50 | ฿1,439 | |||||
G | 350816-1 | ฿850 |
Rivet รอบ
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | Rivet Dia | ความยาวหมุด | วัสดุริ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35F0304-EA-250 | ฿1,135 | ||||||
B | 35F0308-EA-250 | ฿1,446 | ||||||
C | 30A0312-EA-250 | ฿913 | ||||||
D | 30A0316-EA-250 | ฿1,173 | ||||||
E | 30A0308-EA-250 | ฿750 | ||||||
F | 30A0304-EA-1000 | ฿1,497 | ||||||
G | 30A0306-EA-250 | ฿720 | ||||||
H | 35F0416-EA-100 | ฿1,246 | ||||||
I | 350412.10000000003 | ฿985 | ||||||
J | 35F0403-EA-100 | ฿722 | ||||||
K | 35F0412-EA-100 | ฿1,162 | ||||||
L | 350405 | ฿947 | ||||||
M | 350406-0 | ฿979 | ||||||
N | 350408U | ฿896 | ||||||
O | 350403-0 | ฿959 | ||||||
P | 35F0408-EA-100 | ฿984 | ||||||
Q | 350404 | ฿954 | ||||||
R | 35F0410-EA-100 | ฿1,055 | ||||||
S | 35F0404-EA-100 | ฿715 | ||||||
T | 35F0405-EA-100 | ฿677 | ||||||
U | 35F0406-EA-100 | ฿772 | ||||||
V | 30A0410-EA-250 | ฿957 | ||||||
W | 30A0416-EA-250 | ฿1,162 | ||||||
X | 30A0404-EA-250 | ฿668 | ||||||
Y | 30A0412-EA-250 | ฿1,011 |
Rivets
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | Rivet Dia | ความยาวหมุด | วัสดุริ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27F0408.1-EA100 | ฿805 | ||||||
B | 27F0412.1-EA100 | ฿1,060 | ||||||
C | 27B0404-EA-100 | ฿636 | ||||||
D | 27F0406.1-EA250 | ฿1,647 | ||||||
E | 27B0410-EA-100 | ฿1,079 | ||||||
F | 27B0408-EA-100 | ฿924 | ||||||
G | 27B0406-EA-100 | ฿775 | ||||||
H | 27F0410.2-EA100 | ฿1,016 | ||||||
I | 27B0610.1 | ฿1,940 | ||||||
J | 27B0608 | ฿1,905 | ||||||
K | 27B0606 | ฿1,948 | ||||||
L | 270610.1 | ฿726 | ||||||
M | 27F0620.1-EA-50 | ฿1,587 | ||||||
N | 27F0612.1-EA-50 | ฿1,017 | ||||||
O | 27F0608.0-EA100 | ฿1,180 | ||||||
P | 27F0606.1-EA100 | ฿1,331 | ||||||
Q | 270612.2 | ฿737 | ||||||
R | 270620U.1 | ฿732 | ||||||
S | 27B0624.2 | ฿3,276 | ||||||
T | 27B0620.1 | ฿2,096 | ||||||
U | 27B0612.1 | ฿2,023 | ||||||
V | 270614.1 | ฿730 | ||||||
W | 270608U.1 | ฿746 | ||||||
X | 27F0610.1-EA-50 | ฿752 | ||||||
Y | 270606-1 | ฿898 |
รีเวทกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว 20PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
351216U.1 | AE9MJQ | ฿643 |
รีเวทแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว 10PK
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
6LA11 | AE9PEB | ฿779 |
รีเวทแบบมัลติกริ๊ป
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
P9010-อจ | CF6HKK | - | RFQ |
หมุดแข็ง
Solid rivets are small metal pins used to fasten two or more materials together permanently. They are commonly found in the aerospace, automotive and construction industries. Solid steel rivets consist of a shank & a head which can be easily deformed using a hammer or rivet gun. These rivets are suitable for supporting both shear & tensile loads and installation in watertight applications.
คำถามที่พบบ่อย
How are solid steel rivets installed?
- Drill holes in the materials to be joined with proper alignment.
- Insert the rivet into the pre-drilled holes.
What is the difference between a solid shank rivet and a semi-tubular rivet?
Solid shank rivets have a completely filled solid shaft, while semi-tubular rivets have a partially hollow shaft with a formed head on one end. Solid shank rivets provide higher strength and load-bearing capacity compared to semi-tubular rivets but require higher force for installation.
Can solid rivets be installed in confined or difficult-to-access spaces?
To install solid rivets in confined or difficult-to-access spaces, use หมุดตาบอด or rivet nuts where access to both sides of the joint is limited.
What safety precautions should be taken when working with solid rivets?
Safety goggles should be worn to protect the eyes from flying debris during rivet installation. Additionally, care should be taken to avoid accidentally striking fingers or hands with the rivet gun or other tools.
How are solid rivets installed?
To install solid rivets, drill matching holes in the materials to be joined, insert the rivets and then deform or set them with a rivet gun.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตกแต่ง
- ปั๊มไดอะแฟรม
- บูช
- สายรัดและ Hydrants
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- ถังขยะและรีไซเคิลอุปกรณ์เสริมตู้คอนเทนเนอร์
- หยุด / พายช้า
- การดำเนินการกรณี
- คอนแทคแม่เหล็ก IEC
- ใบพัด
- COTTERMAN บันไดนิรภัยกรง
- SQUARE D เซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่น ME Series
- APPLETON ELECTRIC ไฟนำร่อง 24V
- MEGAPRO ปอซี่ดอกสว่านขนาด 1 นิ้ว
- ANVIL ชายย่อยไม่มีแหวนสหภาพ
- MARTIN SPROCKET Dinging Hammers ด้ามไฟเบอร์กลาส
- KERN AND SOHN แพลตฟอร์มดิจิทัลซีรีส์ KDP
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL เสื้อคอกลม CarbonX Active
- KYOCERA ดอกสว่านไมโครสำหรับแผงวงจร
- EATON MOD สตาร์ทเตอร์ที่ไม่ใช่การรวมกัน