REED INSTRUMENTS เครื่องปรับเทียบระดับเสียง ใช้สำหรับผลิตสัญญาณอะคูสติกที่เสถียรที่ความถี่และแอมพลิจูดที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้การสอบเทียบสนามที่แม่นยำ (94 dB และ 114 dB) ตรงตามมาตรฐาน IEC 60942 Class 2 สำหรับการส่งมอบความแม่นยำสูงถึง +/- 0.5 dB ใช้ได้กับไมโครโฟนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วทุกรุ่น
ใช้สำหรับผลิตสัญญาณอะคูสติกที่เสถียรที่ความถี่และแอมพลิจูดที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้การสอบเทียบสนามที่แม่นยำ (94 dB และ 114 dB) ตรงตามมาตรฐาน IEC 60942 Class 2 สำหรับการส่งมอบความแม่นยำสูงถึง +/- 0.5 dB ใช้ได้กับไมโครโฟนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วทุกรุ่น
เครื่องสอบเทียบระดับเสียง NIST Certified, IEC 942 Class 2
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R8090-นสท | ซีดีโฟร์ดีดียู | ฿22,407 |
เครื่องสอบเทียบระดับเสียง IEC 942 Class 2
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
R8090 | ซีดีโฟร์ดีดีที | ฿9,394 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- ก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- รถเข็นลวด
- เสื่อพิเศษ
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- ADAM EQUIPMENT อะแดปเตอร์ AC
- BRADY เดิมพันคำเตือนว่างเปล่า
- WESTWARD น็อตไดร์เวอร์ Hex 6mmRed Steel
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยของสำนักงาน
- ROBERTSHAW นักบินและอิเล็กโทรด
- WATTS ไตรมาสเปิดบอลวาล์ว
- CONDOR ถุงมือไดร์เวอร์ระดับพรีเมียม ผ้าฝ้าย
- REGAL ต๊าปท่อทรงเรียว NPTF ดีบุก
- MILWAUKEE อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต Impact Flex
- ZURN ZER6000AV-SM SM ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์สัมผัส