SALISBURY เสื่อสวิตช์บอร์ด แผ่นลูกฟูกหนา 1/4 นิ้ววัสดุ Type II วางอยู่ด้านหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการป้องกันบุคลากร ตรงตามมาตรฐาน ASTM D178 และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000V มีความยาวสูงสุด 9 ฟุตและกว้างไม่เกิน 30 ฟุต
แผ่นลูกฟูกหนา 1/4 นิ้ววัสดุ Type II วางอยู่ด้านหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการป้องกันบุคลากร ตรงตามมาตรฐาน ASTM D178 และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000V มีความยาวสูงสุด 9 ฟุตและกว้างไม่เกิน 30 ฟุต
แผ่นสวิตช์บอร์ด
แผ่นรองสวิตช์บอร์ดวางอยู่หน้าศูนย์ควบคุมมอเตอร์สวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกันเพื่อปกป้องคนงาน เสื่อที่ไม่นำไฟฟ้าของ Salisbury ทำจากยาง Type II และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D178 พื้นผิวลูกฟูกของเสื่อทำหน้าที่เป็นดอกยางเพื่อความปลอดภัยและลดความเป็นไปได้ที่วัตถุโลหะจะฝังตัว เลือกจากแผ่นรองสวิตช์บอร์ดที่มีให้เลือกมากมายทั้งความกว้าง 2 และ 30 นิ้วและความยาว 3, 6 และ 9 นิ้ว Raptor Supplies.
แผ่นรองสวิตช์บอร์ดวางอยู่หน้าศูนย์ควบคุมมอเตอร์สวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกันเพื่อปกป้องคนงาน เสื่อที่ไม่นำไฟฟ้าของ Salisbury ทำจากยาง Type II และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D178 พื้นผิวลูกฟูกของเสื่อทำหน้าที่เป็นดอกยางเพื่อความปลอดภัยและลดความเป็นไปได้ที่วัตถุโลหะจะฝังตัว เลือกจากแผ่นรองสวิตช์บอร์ดที่มีให้เลือกมากมายทั้งความกว้าง 2 และ 30 นิ้วและความยาว 3, 6 และ 9 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อและท่อ
- vises
- ซ็อกเก็ตและบิต
- workwear
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- ตรวจสอบประแจขันน็อต
- แบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- อุปกรณ์ตู้แพทย์
- ตู้เก็บเกียร์
- APPROVED VENDOR ขวด LDPE ตัวโปร่งแสง / ฝาดำ
- ANVIL ปลั๊กบาร์เบื่อเหล็กอ่อนสีดำ
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, SS Lug, FKM
- EATON J Series คอยล์
- STANLEY กล่องหนีบ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 300Hp
- ABLOY ล็อค Deadbolt
- GRAINGER ลวดผูก
- PEABODY ENGINEERING ถังเก็บของเหลว