รีเลย์
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
เปิดพาวเวอร์รีเลย์, ติดตั้งบนพื้นผิว, อัตรากระแสไฟ 40 A, 120VAC, 4 พิน/เทอร์มินัล, SPST-NO
รีเลย์หน่วงเวลา 12 VDC 10A
รีเลย์หน่วงเวลา, 120V AC / DC, 10A
รีเลย์หน่วงเวลา, ทริกเกอร์สวิตช์หน่วงเวลาปิด, SPDT, 48V AC, 0.1 ถึง 10 นาที, แรงดันควบคุม
รีเลย์
รีเลย์เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร พวกมันทำหน้าที่เป็นสวิตช์ที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าแทนที่จะเป็นการดำเนินการด้วยมือ หน่วยเหล่านี้ประกอบด้วยขดลวด กระดอง และหน้าสัมผัสหนึ่งชุดหรือมากกว่า รีเลย์มักใช้ในระบบอัตโนมัติ แผงควบคุม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีการแยกทางไฟฟ้า อนุญาตให้สัญญาณควบคุมพลังงานต่ำสลับโหลดกำลังสูง และเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันในระบบไฟฟ้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แล็บแวร์
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การแช่เย็น
- มัดและรอก
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- การมัดสายเคเบิล
- จุดยึดพิเศษ
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- ม้วนฟอยล์สแตนเลส
- แหนบยกตาย
- KISSLER & CO สายจ่ายก๊อก 3/8 x 1/2 นิ้วยาว
- DIXON มาตรวัดกระบวนการ
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์เมน
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน, แก้ว, 40 ไมครอน, ซีลไวตัน
- WATTS ระบบ Reverse Osmosis
- SCOTSMAN ใบพัดลม
- REELCRAFT ชุดประกอบท่อลม
- ATRIX INTERNATIONAL ตัวกรองสูญญากาศ
- CHICAGO PNEUMATIC ยาม
- SQUARE D Blocks