VICTOR เครื่องควบคุม
อุปกรณ์เชื่อม ตัด และให้ความร้อนต้องใช้ก๊าซที่สม่ำเสมอสำหรับการแปรรูปชิ้นงาน ตัวควบคุมของ Victor ให้การจ่ายก๊าซที่สม่ำเสมอโดยการควบคุมก๊าซที่จ่ายโดยถังออกซิเจนและอะเซทิลีนอย่างปลอดภัยและแม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุไดอะแฟรม | Body Dia | วัสดุของตัวเครื่อง | บริการแก๊ส | วัดความดันการจัดส่ง | การเชื่อมต่อขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0781-0527 | ตัวควบคุมแก๊ส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.5 " | ทองเหลืองหลอม | ออกซิเจน | 200 PSI | ซีจีเอ-540 | 9/16 "-18 M RH | ฿20,641 | |
B | 0781-0027 | ตัวควบคุมแก๊ส | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2.5 " | ทองเหลืองหลอม | ออกซิเจน | 200 PSI | ซีจีเอ-540 | 9/16 "-18 M RH | ฿12,718 |
เครื่องควบคุม
ตัวควบคุม Victor ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมและตรวจสอบก๊าซที่จ่ายให้กับอุปกรณ์เชื่อม การตัด และเครื่องทำความร้อนที่เชื่อมต่อ สารควบคุมเหล่านี้เหมาะสำหรับงานโลหะ การผลิตทั่วไป งานอุตสาหกรรมและงานหนัก การแปรรูปเหล็กโครงสร้าง งานก่อสร้างโยธา และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวควบคุมแรงดันของ Victor มีโครงสร้างทองเหลืองชุบนิกเกิล / สแตนเลส / ทองเหลืองปลอมเพื่อป้องกันก๊าซระเหยจากความเสียหาย / สวมชุดควบคุม นอกจากนี้ยังรับประกันความทนทานต่อการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี ตัวควบคุม Victor ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานขนาดกลางถึงงานหนัก และมีเกจตรวจสอบแบบเดี่ยว/คู่แบบบูรณาการเพื่อแสดงแรงดันแก๊สที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ เกจเหล่านี้มีแป้นหมุนที่อ่านง่ายพร้อมเครื่องหมายขนาดใหญ่เพื่อป้องกันโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการวัด มีหน้าต่างกระจกใสเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และอ่านง่าย ตัวควบคุมวิคเตอร์เช่น เคล็ดลับการตัด และ คบเพลิงมือ ใช้กับตัวควบคุมก๊าซเหล่านี้สำหรับการเชื่อม การตัด และการทำความร้อนต่างๆ
ใช้
ชุดควบคุม Victor เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและตรวจสอบก๊าซ (ออกซิเจนและอะเซทิลีน) ที่จ่ายให้กับอุปกรณ์เชื่อม การตัด และเครื่องทำความร้อนที่เชื่อมต่อ ตัวควบคุมแรงดันของ Victor ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานหนัก งานโลหะ การผลิตทั่วไป การแปรรูปเหล็กโครงสร้าง งานก่อสร้างโยธา และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
กลไกการทำงาน
ตัวควบคุมแรงดันของ Victor มีส่วนประกอบการทำงานหลักสามตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมแรงดันภายในอุปกรณ์ ประการแรก มีสปริงกลไกการโหลดที่กำหนดแรงดันในการจัดส่ง ไดอะแฟรม (ส่วนตรวจจับ) จะตรวจจับแรงที่กระทบกับสปริงของกลไกการโหลด สุดท้าย องค์ประกอบควบคุม (ลูกบิด / ที่จับปรับได้) จะลดแรงดันขาเข้าเป็นแรงดันทางออก แก๊สภายในกระบอกสูบจะเข้าสู่ชุดควบคุมและกดทับไดอะแฟรม องค์ประกอบไดอะแฟรมเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นตามที่ควบคุมผ่านองค์ประกอบสปริงที่ตั้งค่าไว้ การดำเนินการนี้ช่วยให้สามารถกำหนดการไหลของก๊าซจากแหล่งกำเนิดไปยังหัวตัดที่เชื่อมต่ออยู่ได้ ปุ่มควบคุมการปรับ / ที่จับใช้เพื่อกำหนดแรงดันและการไหลของก๊าซ การหมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาจะดันไดอะแฟรมลง และทำให้ตัวควบคุมเพิ่มการไหลของก๊าซผ่านช่องทางออก การหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยลดแรงดันและการไหลของก๊าซ
คุณสมบัติ
- การก่อสร้างที่ทนทาน: ตัวควบคุมแรงดัน Victor มีโครงสร้างทองเหลืองชุบนิกเกิล / สแตนเลส / ทองเหลืองปลอม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการทำงานที่ปราศจากการปนเปื้อนด้วยก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง วัสดุก่อสร้างของพวกเขาปกป้องความบริสุทธิ์ของก๊าซสำหรับการส่งเปลวไฟที่บริสุทธิ์ในขณะที่งานเชื่อม/งานตัด
- ไดอะแฟรมปราศจากปฏิกิริยา: ตัวควบคุม Victor มีไดอะแฟรมนีโอพรีนเสริมเหล็กสแตนเลส / นีโอพรีน / ผ้า ไดอะแฟรมเหล่านี้ป้องกันโอกาสการดูดซึมและการปล่อยสารปนเปื้อนเข้าสู่กระแสก๊าซ คุณสมบัตินี้รักษาความบริสุทธิ์ของก๊าซที่ใช้สำหรับการตัด/การเชื่อม
- การกระตุ้นสองขั้นตอน: ตัวควบคุมแรงดันของ Victor ที่เลือกมีการควบคุมแบบสองขั้นตอนเพื่อลดความดันก๊าซไอดีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการตัด/งานเชื่อม คุณลักษณะนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายแรงดันสูง
- เกจตรวจสอบแบบบูรณาการ: ตัวควบคุมแรงดันของ Victor มีเกจตรวจสอบแบบเดี่ยว/คู่แบบบูรณาการเพื่อแสดงแรงดันแก๊สที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ เกจเหล่านี้มีหน้าต่างกระจกใสและแป้นหมุนที่อ่านง่ายพร้อมเครื่องหมายขนาดใหญ่เพื่อป้องกันโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการวัด
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ตัดคบเพลิง: ไฟฉายตัด Victor ใช้กับหัวปรับแก๊สเหล่านี้เพื่อควบคุมและกำหนดทิศทางของเปลวไฟแก๊สในทิศทางที่ต้องการอย่างแม่นยำและควบคุมได้ ตัวควบคุม Victor เชื่อมต่อกับหัวตัดเหล่านี้ผ่านท่อแก๊สที่ยืดหยุ่นได้
- เคล็ดลับการเชื่อมแก๊ส: เครื่องควบคุมแรงดัน Victor ยังต้องการเคล็ดลับการเชื่อมด้วยแก๊สสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมให้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน เคล็ดลับการเชื่อมที่แตกต่างกันเหล่านี้เปลี่ยนการไหลของเปลวไฟขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส: อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส Victor ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อกับหัวตัดหรือที่จับ อุปกรณ์เชื่อมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับก๊าซที่ติดไฟได้สูงและรับประกันการทำงานที่ไม่มีการรั่วซึมตลอดการเชื่อม/ตัด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ตัวควบคุม Victor ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ETL และ ISO มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
การติดตั้ง
ตัวควบคุมแรงดันของ Victor มีพอร์ตแยก XNUMX พอร์ต พอร์ตหนึ่งสำหรับการจ่ายไอดี และอีกพอร์ตสำหรับการจ่ายแก๊ส พอร์ตไอดีเชื่อมต่อกับถังแก๊สที่มีก๊าซออกซิเจน / อะเซทิลีน และพอร์ตเอาต์พุตเชื่อมต่อกับท่อก๊าซที่ป้อนหัวตัด ตัวควบคุมแก๊สเหล่านี้มีที่จับแบบลูกบิดเพื่อควบคุมแรงดันไอดีของก๊าซที่จ่ายจากด้านกระบอกสูบ ความดันก๊าซผ่านตัวควบคุมสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายและแม่นยำผ่านเกจตรวจสอบตัวควบคุม ตัวควบคุม Victor สามารถตั้งค่าแรงดันแก๊สที่แม่นยำได้อย่างง่ายดายขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแอพพลิเคชั่น
คำถามที่พบบ่อย
มาตรวัดบนหน่วยงานกำกับดูแลบ่งบอกอะไร?
เครื่องปรับความดันที่มีเกจสองตัวบ่งบอกถึงค่าแรงดันสองค่าที่ต่างกัน เกจเหล่านี้ระบุแรงดันต่ำ / แรงดันแก๊สด้านทางออก และค่าแรงดันแก๊สด้านแรงดัน / ด้านเข้าสูง เกจตรวจสอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบแรงดันแก๊สตลอดการตัด/การเชื่อม
ความแตกต่างระหว่างตัวควบคุมแรงดันและตัวควบคุมการลดแรงดันคืออะไร?
ตัวควบคุมการลดแรงดันจะลดแรงดันขาเข้าของแก๊สเพื่อให้แน่ใจว่าแก๊สอยู่ที่แรงดันที่เหมาะสมในตอนเริ่มต้น ตัวควบคุมเหล่านี้ควบคุมความดันปลายน้ำ ในขณะที่ตัวควบคุมการควบคุมความดันจะรักษาความดันที่ตั้งไว้ ตัวควบคุมเหล่านี้รักษาแรงดันต้นน้ำและติดตั้งขนานกับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวควบคุมแบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอน?
เรกูเลเตอร์แบบขั้นตอนเดียวมีเพียงชุดประกอบเรกูเลเตอร์เดียว การจ่ายก๊าซเข้าสู่ชุดประกอบนี้และความดันจะลดลง เรกูเลเตอร์เหล่านี้ใช้ในงานที่แรงดันแหล่งก๊าซเกือบคงที่ เรกูเลเตอร์แบบสองสเตจใช้ส่วนประกอบเรกูเลเตอร์สองชุดแยกกันภายในตัวเรือนเดียวกัน เรกูเลเตอร์เหล่านี้ทำงานโดยการลดแรงดันแก๊สในสองขั้นตอนแยกกัน ในขั้นแรก แรงดันแก๊สจะลดลงสามเท่าของแรงดันใช้งานสูงสุด ขั้นตอนที่สองจะลดแรงดันแก๊สลงอีกจนถึงค่าแรงดันใช้งานที่แน่นอน
โพรเพนสามารถใช้กับงานตัดได้หรือไม่?
ได้ โพรเพนสามารถใช้กับการตัดเฉือนร่วมกับออกซิเจนได้ การผสมผสานระหว่างออกซิเจนและอะเซทิลีนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดชิ้นงานโลหะ เนื่องจากอะเซทิลีนสามารถตัดได้เร็วกว่าการใช้โพรเพนและออกซิเจนร่วมกัน