WILTON TOOLS ค้อนคู่หน้า
ค้อนเลื่อนสองหน้าของ Wilton Tools เหมาะสำหรับงานหนัก เช่น การทำลายคอนกรีต ตอกเสาเข็ม และการรื้อถอน มีลักษณะเป็นหัวสองด้านที่มีพื้นผิวสองด้านที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งซึ่งติดอยู่กับด้ามยาว หัวทำจากเหล็กหล่อ / ทองเหลืองเพื่อให้ทนทาน...e การใช้งานที่ต้องการมากที่สุดและที่จับยางวัลคาไนช่วยให้จับได้มั่นคงขณะตี มีให้เลือกหลายน้ำหนักตั้งแต่ 1-13/16 ถึง 3 ปอนด์ และเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิต และยานยนต์อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการออกแบบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จัดการวัสดุ | หัวสี | ความยาวหัว | วัสดุหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22030 | 3" | 3" | ที่จับกันลื่น | 30 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 7" | เหล็กหลอม | ฿18,268 | |
B | 22024 | 3" | 3" | ที่จับกันลื่น | 24 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 7" | เหล็กหลอม | ฿17,583 | |
C | 22036 | 3.25 " | 3.25 " | ที่จับกันลื่น | 36 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 3" | เหล็กหลอม | ฿18,855 |
กลไกการทำงาน
- ค้อนเลื่อนสองหน้านี้ทำงานบนหลักการง่ายๆ ของแรงงัด
- เมื่อเหวี่ยงค้อน น้ำหนักของหัวจะรวมกับความเร็วของการแกว่ง ทำให้เกิดแรงเพิ่มขึ้น
- จากนั้นแรงจะถูกส่งไปยังวัตถุที่ถูกกระแทก ทำให้มันแตกหักหรือเคลื่อนที่
คำถามที่พบบ่อย
ยางวัลคาไนซ์มีไว้เพื่ออะไร?
ยางวัลคาไนซ์เป็นตัวดูดซับแรงกระแทกที่ดีและทนทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสีสูงที่เกิดจากการกระแทกหัวค้อนกับพื้นผิวต่างๆ วัสดุที่ยืดหยุ่นเมื่อรวมกับเหล็กจะช่วยเพิ่มความทนทานและทนต่อการสึกหรอและการฉีกขาดได้ดีเยี่ยม
การใช้จุดยึดในค้อนเหล่านี้คืออะไร?
ค้อนเลื่อนเหล่านี้มีจุดปล่อยบนหัวซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถยึดค้อนเข้ากับเชือกเส้นเล็กหรือจุดยึดอื่น ๆ ป้องกันการตกหล่นและการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ
ข้อดีของการใช้ทองเหลืองในค้อนเหล่านี้คืออะไร?
ค้อนหัวทองเหลืองของ Wilton ให้แรงขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยม (เช่น ค้อนเหล็ก) ขจัดประกายไฟขณะตี และป้องกันวัตถุจากความเสียหาย