3M 983 Series เทปสะท้อนแสง Diamond Grade
สไตล์ | รุ่น | สี | ความยาว | วัสดุ | ประเภทแพคเกจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 983-326-6 | 6 "แดง / 6" ขาว | 150ft | แผ่นสะท้อนแสง | ม้วน | ฿7,114 | |
B | 983-32-7 | 11 "แดง / 7" ขาว | 150ft | โพลีเอสเตอร์แข็ง | ม้วน | ฿8,746 | |
C | 983-32 | 11 "แดง / 7" ขาว | 18 " | เข้มงวด | ห่อ | ฿7,741 | |
D | 983-10 | ขาว | 150ft | เข้มงวด | ม้วน | ฿7,239 | |
E | 983-10 | ขาว | 12 " | เข้มงวด | ม้วน | ฿5,446 | |
F | 983-10 | ขาว | 150ft | เข้มงวด | ม้วน | ฿8,515 |
983 Series เทปสะท้อนแสง Diamond Grade
เทปสะท้อนแสงเกรดเพชร 3M 983 Series เป็นเทปสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการสะท้อนแสงในสภาพแสงต่างๆ เทปสะท้อนแสงเหล่านี้ใช้สำหรับทำเครื่องหมายยานพาหนะเพื่อการเกษตร รถราง รถงานถนน ยานพาหนะฉุกเฉิน หัวรถจักร รถพ่วง รถบรรทุก และรถโรงเรียน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในขณะข้าม/เลี้ยวถนน มีเทคโนโลยีไมโครปริซึมเพื่อปรับปรุงการมองเห็นระยะไกลและการสะท้อนแสงในมุมกว้าง เทปสะท้อนแสงเหล่านี้มีสีเหลือง เหลือง-เขียวเรืองแสง แดง ขาว เขียว ดำ และเหลืองเรืองแสงตามความต้องการของผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- สวิตช์ควบคุมพัดลม
- มอเตอร์กระแสตรงและชุดควบคุม
- สื่อกรองม้วน
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- มอเตอร์ปั๊ม
- ระบบอัดอากาศ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- แก้วน้ำและสื่อ
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE หน่วยไฟฉุกเฉิน
- DAYTON ชุดบานพับ 42 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap แบบอินไลน์
- RUBBERMAID ไม้ถูพื้นอลูมิเนียมสีเหลือง
- WALTER TOOLS N Type, ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ Jobber
- ENPAC รางรถไฟ
- WOODHEAD 130226 Series ฐานหมุนปรับได้
- AIRMASTER FAN RG ซีรีส์ Weather Hoods
- SPEEDAIRE เครื่องควบคุมอากาศ
- ALLEGRO SAFETY ประแจขันน็อต