3M ซีลแลนท์กันไฟ คาร์ทริดจ์ 10 ออนซ์
สารกันรั่วกันไฟ 3M ควบคุมการแพร่กระจายของไฟ ควัน และก๊าซพิษในกรณีเกิดไฟไหม้ ใช้ในงานประปา เครื่องกล และไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเปิดเปล่าและการเจาะทะลุผ่านพื้น เพดาน หรือผนังที่ทนไฟ
สไตล์ | รุ่น | สี | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | คะแนนไฟ | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150 + | สีน้ำเงิน | ออนซ์ 10.1 | กระสุนปืน | สูงสุด 4 ชม | อะคริลิคลาเท็กซ์ | 10 Oz | ฿785 | |
B | 150 + | สีน้ำเงิน | 4.5 แกลลอน. | ถังน้ำ | สูงสุด 4 ชม | อะคริลิคลาเท็กซ์ | 4.5 gal | ฿24,486 | |
C | 150 + | สีน้ำเงิน | ออนซ์ 20 | หลอด | สูงสุด 4 ชม | อะคริลิคลาเท็กซ์ | ออนซ์ 20 | ฿1,027 | |
D | 1000-N/S-10.1OZ | สีเทา | - | กระสุนปืน | สูงสุด 3 ชม | ยางทำจากซิลิคอน | 10 Oz | ฿1,533 | |
E | FB136 | สีเทา | - | กระสุนปืน | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ปราศจากฮาโลเจน ไม่ติดไฟ | 10 Oz | ฿570 | |
F | 1003-S/L-10.1OZ | สีเทา | - | กระสุนปืน | สูงสุด 3 ชม | - | 10 Oz | ฿19,715 | |
G | 3000WT-10.1ออนซ์ | สีเทา | - | กระสุนปืน | สูงสุด 4 ชม | ยางทำจากซิลิคอน | 10 Oz | ฿1,994 | |
B | 150 + | หินปูน | 4.5 แกลลอน. | ถังน้ำ | สูงสุด 3 ชม | - | 4.5 gal | ฿24,100 | |
H | 150 + | หินปูน | ออนซ์ 10.1 | กระสุนปืน | สูงสุด 3 ชม | - | 10 Oz | ฿804 | |
C | 150 + | หินปูน | ออนซ์ 20 | กระสุนปืน | สูงสุด 3 ชม | - | ออนซ์ 20 | ฿1,028 | |
I | FD150+สีแดง(10.1OZ) | สีแดง | - | กระสุนปืน | สูงสุด 4 ชม | อะคริลิคลาเท็กซ์ | 10 Oz | ฿802 | |
J | CP-25WB+10.1ออนซ์ | สีน้ำตาลแดง | - | กระสุนปืน | สูงสุด 4 ชม | ใจร้อน | 10 Oz | ฿1,214 | |
K | ไอซี-15WB+-10.1ออนซ์ | สีเหลือง | - | กระสุนปืน | สูงสุด 3 ชม | ใจร้อน | 10 Oz | ฿795 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีเทคโนโลยีน้ำยางข้นที่ยึดซีลได้นานถึง 4 ชั่วโมงเมื่อสารแทรกซึมสัมผัสกับไฟ
- สารเคลือบหลุมร่องฟันที่ปราศจากฮาโลเจนเหล่านี้สามารถขยายปริมาตรแห้งอย่างน้อยสามเท่าเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 1000 องศาฟาเรนไฮต์
- พวกเขาได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อแสดงการยึดเกาะที่แข็งแรงและสร้างซีลเสาหินที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งผ่านเสียงในอากาศ และทำให้ยาแนวเข้ากันได้กับพื้นผิวการก่อสร้างและวัสดุเจาะทุกประเภท
- กาวกันรอยย่นเหล่านี้ใช้ได้กับการใช้งาน เช่น ท่อ HVAC และช่องระบายอากาศ ท่อโลหะและอโลหะ สายไฟเดี่ยวและมัดรวม บัสเวย์ ข้อต่อก่อสร้างแบบอยู่กับที่ และอื่นๆ
- ของ 3M พ. ศ. 3000 สารกันรั่วซึมมีคุณสมบัติกันน้ำเพื่อป้องกันการบุกรุกของความชื้น จึงเหมาะสำหรับท่อ CPVC
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- ASTM E814
- ASTM E1966
- แคน/ULC-S115
- NFPA 5000
- กสทช
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งวัสดุอุดกันรั่วกันไฟได้อย่างไร?
- ทำความสะอาดช่องเปิดของพื้นผิวและสิ่งที่เจาะทะลุเพื่อให้มีการยึดเกาะที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวไม่มีน้ำแข็งเกาะและไม่เปียก
- ติดตั้งความลึกที่เหมาะสมของวัสดุรอง (หากจำเป็น)
- ตัดปลายท่อพ่นยาแนวกั้นไฟ 3M เพื่อให้ได้ความกว้างของเม็ดบีดที่ต้องการขณะทา
- ติดตั้งความลึกที่เหมาะสมลงในช่องเปิดโดยให้พื้นผิวของวัสดุพิมพ์ตามที่จำเป็นสำหรับการประกอบ
- ใช้ปืนยิงกาวมาตรฐาน อุปกรณ์ปั๊มลม หรือมีดฉาบเพื่อให้ทาได้ง่าย
สามารถทาสีเคลือบหลุมร่องฟันหลังทาได้หรือไม่?
กาวยาแนวกันลามไฟ 3M มีคุณสมบัติเป็นน้ำ ทำให้สามารถทาสีได้เช่นเดียวกับใส่ซ้ำได้และซ่อมแซมได้ ทำให้ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย
thixotropy หมายถึงอะไร?
วัสดุยาแนวเป็น thixotropic ซึ่งหมายความว่าจะเปลี่ยนความหนืดและกลายเป็นของไหลมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้แรงเฉือนคงที่ ยิ่งของไหลอยู่ภายใต้ความเค้นเฉือนนานเท่าใด ความหนืดก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น คุณสมบัติ thixotropic นี้ทำให้สามารถใช้ยาแนวกับวัสดุกันไฟเหนือศีรษะ แนวตั้ง และแนวนอนได้โดยไม่ยุ่งยาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวหลอดไฟฉุกเฉิน
- ห้องลวดและส่วนประกอบ
- อุปกรณ์ล็อคคนแคระ
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ตลับ
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- บูช
- เครื่องมือถือ
- ลวดและสายเคเบิล
- APPROVED VENDOR ศอก FNPT ทองเหลืองแดง 45 องศา
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6, 12V
- CHICAGO FAUCETS แป้นเหยียบสั้นอลูมิเนียม
- BANJO FITTINGS ตราชาม
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน Buna Seal
- DAYTON วาล์วควบคุม
- APPLETON ELECTRIC หลอดไส้ป้องกันไอน้ำพร้อมลูกโลกและตัวป้องกัน
- VESTIL ซีรีส์ VPFS เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นแบบพกพา
- NIBCO ข้อต่อลด DWV, ABS
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCBED