3เอ็ม เทปสะท้อนแสง เกรดพรีเมี่ยม รถบรรทุก และรถพ่วง
สไตล์ | รุ่น | สี | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 983-326 อีเอส | 6 "แดง / 6" ขาว | 150ft | 2" | ฿7,415 | |
B | 983-32 อีเอส | 11 "แดง / 7" ขาว | 150ft | 3" | ฿11,588 | |
C | 983-32 อีเอส | 11 "แดง / 7" ขาว | 150ft | 4" | ฿14,709 | |
D | 983-72 อีเอส | สีแดง | 150ft | 2" | ฿7,759 | |
E | 983-72 อีเอส | สีแดง | 12 " | 2" | ฿5,432 | |
F | 983-10 อีเอส | ขาว | 150ft | 3" | ฿12,793 | |
G | 983-10 อีเอส | ขาว | 150ft | 4" | ฿15,072 |
เทปสะท้อนแสงเกรดพรีเมี่ยมรถบรรทุกและรถพ่วง
เทปสะท้อนแสง 3M Diamond Grade Series ได้รับการออกแบบตามคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติเพื่อเพิ่มการมองเห็นยานพาหนะในเวลากลางคืนให้มากที่สุดและลดการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุจากรถหลายคัน เทปกาวชนิดพิเศษเหล่านี้ทำจากแผ่นไมโครปริซึมสะท้อนแสงสูงพร้อมกาวไวต่อแรงกดเพื่อให้ติดบนพื้นผิวของรถบรรทุกหิมะรถพ่วงหรือยานพาหนะที่ใช้งานหนักได้ง่าย โครงสร้างที่ไม่ใช่โลหะของเทปเหล่านี้นอกเหนือจากขอบที่ปิดผนึกไว้ล่วงหน้าแล้วยังให้ความต้านทานต่อสภาพอากาศความชื้นและการกัดกร่อนที่รุนแรง เทปสะท้อนแสงทรงแท่งสีขาว / แดงเหล่านี้มีให้เลือกในความยาว 1.5, 12 และ 150 ฟุต Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สิ่ว
- ชั้นวางของพาเลท
- เครื่องผสมสี
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- ปลั๊กไฟที่แนบมา
- เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การป้องกันอัคคีภัย
- กล่องจดหมายและโพสต์
- 3M เกรดหยาบแผ่นขัด
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.8 มม
- NOTRAX Safety Stance 549 Series, แผ่นรองพื้นระบายน้ำ Antifatigue
- CRYDOM CKM ซีรี่ส์โซลิดสเตตรีเลย์
- MAXXIMA ไฟทำงาน, ทรงกลม, ไฟ LED
- DAZOR ไฟวงแหวนรอบวง
- RWM ล้อล้อ
- CAIMAN ถุงมือสำหรับงานเชื่อม TIG แบบไม่มีซับใน
- BALDOR / DODGE ข้อต่อแปลน Elastomeric D-Flex Type B
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, DL, ตลับลูกปืน