80/20 15 ฝาท้ายซีรีส์
สไตล์ | รุ่น | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2030-2 | 1.5 " | 1.5 " | 0.328 " | เอบีเอส | ฿270 | |
A | 2045-2 | 1.5 " | 3" | 0.328 " | เอบีเอส | ฿337 | |
B | 2046-2 | 1.5 " | 4.5 " | 0.328 " | เอบีเอส | ฿354 | |
C | 2050-2 | 3" | 3" | 0.328 " | เอบีเอส | ฿366 |
ฝาท้ายซีรีส์ 15
80/20 15 Series end caps เป็นอุปกรณ์เสริมระบบกรอบโครงสร้างที่เพิ่มสัมผัสการตกแต่งและปิดส่วนปลายของโปรไฟล์เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อย เหมาะสำหรับการติดตั้งด้วยตัวยึดแบบกดหรือสกรูเกลียวปล่อย เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเข้ากับรูต๊าปได้ด้วยสกรูหัวกระดุม ฝาปิดเหล่านี้มีโครงสร้าง ABS เพื่อความสามารถในการขึ้นรูปสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยหลุม
- ลูกดิ่งบ๊อบ
- เตียงเด็กอ่อน
- สต็อกมุมสแตนเลส
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- ตลับ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำดี
- EAGLE GROUP ตารางเครื่องมือมือถือ
- APPROVED VENDOR Hex Elbow ทองเหลือง
- 3M เทปกาวสองหน้าแบบถอดได้
- STARRETT ส่วนขยายฐาน Depth Gage
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent P445X Flush Cleanout Tees, ดุม x ดุม
- EATON หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดระบายอากาศแบบแห้ง
- MARTIN SPROCKET บินส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว
- ANSELL 97-120 Activarmr Mud Oil Grip Plus ถุงมือกันบาดและทนต่อแรงกระแทก