A ประเภทแบริ่ง: ผบ. ทบ , ขนาดสลักเกลียว: 5 / 16-18 , ขนาด AA: 0.625 " , ขนาด ง: 0.125 " , ขนาด F: 0.25 " , ขนาด ส: 0.493 " , มิติ เจ: 0.748 " , ขนาด ม: 2.812 " , ขนาด S: 1.5 " , มิติ 5: 0.328 " , มิติ X: 1.5 " , เสร็จ: anodize , ความสูง: 1.875 " , ประเภทการล็อค: สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ , การหล่อลื่น: แห้ง , รูยึด: 0.328 " , รูยึดตรงกลาง: 1.5 " , เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 0.328 " , ความสูงโดยรวม: 1.875 " , ความยาวโดยรวม: 2.812 " , วัสดุแผ่นรอง: ยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก , กระบวนการ: อัด , ความกว้างของช่อง: 0.32 " , เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: 10-32 FHSCS , ขนาดเกลียว: 5 / 16 "-18 , พิมพ์: หน้าแปลนเดี่ยวรอบสูง