AR NORTH AMERICA เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น
สไตล์ | รุ่น | วัสดุลูกสูบ | แอมป์เอซี | คะแนนหน้าที่ | ประเภทปลั๊ก | ประเภทปั๊ม | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARXNUMX | เซรามิค | 20 | หนัก | จีเอฟซีไอ | ลูกสูบ Triplex | 15 7 / 10 " | 2.1 กรัมต่อนาที | 23 " | ฿61,636 | |
B | ARXNUMX | เซรามิค | 19 | เชิงพาณิชย์ | จีเอฟซีไอ | ลูกสูบ Triplex | 11 " | 2.1 กรัมต่อนาที | 13.5 " | ฿54,617 | |
C | ARXNUMX | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 | ที่อยู่อาศัย | 5-15P | เกี่ยวกับแกน | 12 " | 1.5 กรัมต่อนาที | 29 " | ฿13,799 |
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น AR อเมริกาเหนือใช้สำหรับขจัดสิ่งสกปรกและเศษผงที่ฝังแน่นออกจากพื้นผิว เหมาะสำหรับทำความสะอาดยานพาหนะและเครื่องจักร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหล่านี้มีมอเตอร์อเนกประสงค์ที่มีพิกัดแอมแปร์ตั้งแต่ 15 ถึง 20A และปั๊มลูกสูบสามแกน / สามเท่า สามารถสร้างแรงดันสูงสุด 1900 psi ที่ 1.5 - 2.1 gpm มีตัวล็อกไกปืนเพื่อป้องกันไม่ให้ไกปืนทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ และปืนฉีดแบบปรับได้พร้อมถัง/ขวดผงซักฟอกในตัว เลือกจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็นที่มีให้เลือกมากมายในการกำหนดค่าปลั๊ก 5-15P และ GFCI บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชไนล่อน
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- แว่นขยาย
- T- สลักเกลียว
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- ท่อและท่อ
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- เครื่องมือการจีบ
- ผ้าลวด
- HANSEN ไฮดรอลิก Quick Coupler เหล็กชุบสังกะสี 1/2 "
- GEORG FISCHER บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า
- DOMINION FAUCETS ยูทิลิตี้อ่างล้างหน้า Faucets
- ARLINGTON INDUSTRIES อุปกรณ์เข้าสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าต่ำ
- FOL-DA-TANK ฉลามน้ำ
- HOFFMAN กล่องหุ้มไฟเบอร์กลาสแบบยืนฟรี 4X
- GRACO เครื่องพ่นสีมือถือ
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- SMC VALVES Mxh Series กระบอกนำที่มีความแข็งเกร็งสูง
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบมอเตอร์