AR NORTH AMERICA Turbo โรตารีสเปรย์หัวฉีด
สไตล์ | รุ่น | GPM @ 800 PSI | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 1500 PSI | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดหัวฉีด | GPM @ 2000 PSI | GPM @ 2500 PSI | GPM @ 3000 PSI | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTPR25-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | ฿5,334 | |
B | ALTPR35-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | ฿7,160 | |
C | ALTPR25-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เพื่อ 5.5 6 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | ฿5,375 | |
B | ALTPR35-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.5 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | ฿6,878 | |
C | ALTPR25-70 | 3.13 | 3.55 | 4.4 | 3625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เพื่อ 7 7.5 | 5.14 | 5.75 | 6.3 | ฿5,375 | |
B | ALTPR35-70 | 3.13 | 3.19 | 4.03 | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 5.86 | ฿6,878 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ่อมน้ำยารั่ว
- เสาบริการอลูมิเนียม
- แผ่นกันกระแทกประตู
- ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- อุปกรณ์เสริม Diffuser
- โครงสร้าง
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องยนต์
- คมนาคม
- KILLARK ชุดติดตั้ง HID ป้องกันการระเบิดของ EZ ซีรี่ส์
- B & P MANUFACTURING เฟรมรถบรรทุกมือ Crusader Tubular
- CH HANSON ชุดแสตมป์มือตัวเลขสแตนเลส กลับด้าน
- COOPER B-LINE ตัวจัดระเบียบสายแพทช์แบบติดตั้งบนแร็ค
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- EATON การเริ่มต้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- MARTIN SPROCKET พูลเล่ย์ดรัมกลึง, MXT45 บูช, ล้าหลัง
- LABCONCO สถานี Downdraft Powder
- TRAMEX การดำเนินการกรณี
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะเสร็จสำหรับโซ่หมายเลข 35