ABC HAMMERS ค้อนตีทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | ความยาวจับ | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวหัว | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอบีซีทูบี | 1 ปอนด์ | 10 " | 1" | 2.25 " | ไม้ | ฿1,646 | |
B | เอบีซีทูบีเอฟ | 2 ปอนด์ | 14 " | - | - | ไฟเบอร์กลาส | ฿2,887 | |
C | เอบีซีทูบี | 2 ปอนด์ | 12.5 " | 1.25 " | 2.75 " | ไม้ | ฿2,536 | |
D | เอบีซี2บีเอฟบี | 2 ปอนด์ | 12 " | 1.5 " | 3" | ไฟเบอร์กลาส | ฿3,586 | |
C | เอบีซีทูบี | 3 ปอนด์ | 12.5 " | 1.5 " | 3.25 " | ไม้ | ฿3,128 | |
D | เอบีซี3บีเอฟบี | 3 ปอนด์ | 8" | 1.5 " | 3.75 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿4,376 | |
E | เอบีซีทูบีเอฟ | 3 ปอนด์ | 14 " | 1.5 " | 3.75 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿4,189 | |
E | เอบีซีทูบีเอฟ | 4 ปอนด์ | 14 " | 1.75 " | 3.75 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿5,118 | |
C | เอบีซีทูบี | 4 ปอนด์ | 15 " | 1.75 " | 3.75 " | ไม้ | ฿3,888 | |
D | เอบีซี4บีเอฟบี | 4 ปอนด์ | 12 " | 1.75 " | 3.75 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿5,269 | |
D | เอบีซี5บีเอฟบี | 5 ปอนด์ | 12 " | 1.875 " | 4.75 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿5,845 | |
C | เอบีซีทูบี | 5 ปอนด์ | 15 " | 1.875 " | 4.5 " | ไม้ | ฿4,594 | |
E | เอบีซีทูบีเอฟ | 5 ปอนด์ | 14 " | 1.875 " | 4.5 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿5,661 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- โอริง
- เครื่องสั่นไฟฟ้า
- อุปกรณ์สวิตช์
- รีเลย์แบบมีสาย
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- เลื่อยมือและเลื่อย
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ชุดเครื่องมือพรม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- TITAN TOOL 0.015 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- WESTWARD คีย์ Hex Ball End
- PASS AND SEYMOUR Slater Series กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 4 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อพิน RBS14 ซีรี่ส์
- THOMAS & BETTS GR34 ซีรี่ส์ ขั้วต่อกราวด์
- START INTERNATIONAL ซีรีส์ ZCM2000 เครื่องจ่ายเทปที่ตั้งโปรแกรมได้
- 3M หญิงตัดการเชื่อมต่อ
- HUMBOLDT ตัวยึด
- RINGERS GLOVES ถุงมือจับแรงกระแทกทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
- SLOAN ประกอบข้อต่อ