A B ร่างกายสี: เงิน , ส่วนสูงของร่างกาย: 2 5 / 64 " , วัสดุของตัวเครื่อง: ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม , ลักษณะร่างกาย: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , ความหนาของตัว: 63 / 64 " , ความกว้างลำตัว: 2.25 " , จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุม: ใช่ , ประเภทกุญแจ: คีย์เหมือนกัน , ประเภทรูกุญแจ: ทหารยาม , จำนวนพิน: 0 , ระดับความปลอดภัย: การรักษาความปลอดภัยสูง , การกำหนดค่ากุญแจมือ: U-Shape , เส้นผ่านศูนย์กลางของกุญแจมือ: 3 / 8 " , ความสูงของกุญแจมือ: 2" , วัสดุกุญแจมือ: โบรอนที่แข็งตัว , ประเภทกุญแจมือ: จุดเปิด , ความกว้างของห่วง: 1 3 / 32 " , รูปร่าง: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , ความทนทานต่อสภาพอากาศ: ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า