ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Barrel Bolts
สไตล์ | รุ่น | Barrel Dia | หัวบาร์เรล Dia. | ความสูงของหัวบาร์เรล | ¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ | ความลึกของเธรดบาร์เรล | ช่วงกริพ | สไตล์หัว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z4710 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | มัด | 8-32 | ฿2,799 | |
B | Z4705 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | มัด | 8-32 | ฿2,368 | |
C | Z4715 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 1" | 1 / 2 " | 1" | มัด | 8-32 | ฿2,709 | |
D | Z4700 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | มัด | 8-32 | ฿2,507 | |
E | Z4731 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 19 / 32 " | 1 / 2 " | 19 / 32 " | มัด | 1 / 4-20 | ฿3,842 | |
F | Z4734 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 2 " | 1" | มัด | 1 / 4-20 | ฿4,281 | |
G | Z4732 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | มัด | 1 / 4-20 | ฿4,317 | |
H | Z4730 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | มัด | 1 / 4-20 | ฿3,131 | |
I | Z4725 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | มัด | 10-32 | ฿2,299 | |
J | Z5026 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 7 / 16 " | ผ่าน | 7 / 16 " | Flat | 10-32 | ฿2,091 | |
K | Z4720 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | มัด | 10-32 | ฿2,449 | |
L | Z5030 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1" | ผ่าน | 1" | Flat | 10-32 | ฿2,199 | |
M | Z5040 | 7 / 16 " | 23 / 32 " | 3 / 16 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | Flat | 5 / 16-18 | ฿3,076 | |
N | Z5035 | 7 / 16 " | 23 / 32 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ผ่าน | 3 / 4 " | Flat | 5 / 16-18 | ฿2,498 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- การล็อคแผ่นขัด
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- ระบบการจัดการพลังงาน
- ไวนิล
- ยาง
- ระบบทางเดินหายใจ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- วงกบประตูและบานประตู
- POLAR TECH ตัวป้องกันขอบ
- NIBCO วาล์วประตูเหล็กดัดหน้าแปลน
- SPEEDAIRE เครื่องมือสร้างสมดุล
- MONSTER ดอกสว่าน Solid Carbide Jobber, TiN Finish
- BISHOP-WISECARVER SW ซีรีส์ MadeWell Crown Roller
- COOPER B-LINE B3160 Series อานป้องกันท่อครอบคลุม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-6 Unc
- MI-T-M ชุด
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 80
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5969T