ACCURIDE C204A LR Series สไลด์ต่อขยาย 3/4 สำหรับงานขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวปิด | ความยาวในการเดินทาง | ความจุโหลด | วัสดุ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ค 204 -A12-LRD | 12 " | 8" | 140 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | ฿4,118 | |
A | ค 204 -A14-LRD | 14 " | 10 " | 140 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | ฿4,205 | |
A | ค 204 -A18-LRD | 18 " | 13 " | 140 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | ฿4,495 | |
A | ค 204 -A20-LRD | 20 " | 15 " | 140 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | ฿4,640 | |
A | ค 204 -A24-LRD | 24 " | 17 " | 140 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | ฿5,046 |
C204A LR Series สไลด์ต่อขยายสำหรับงานขนาดกลาง 3/4
ส่วนต่อขยาย Accuride C204A LR Series 3/4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งแบบเคลื่อนที่ รถเข็นทางการแพทย์ ถาดจ่ายยา และอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสูง มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัส มาพร้อมกับการปิดแบบนุ่มนวลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเงียบ สไลด์ส่วนขยายเหล่านี้มีคุณสมบัติล็อคที่ช่วยให้ขยายได้ถึง 32 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แซนเดอร์สายพานแอร์
- ตู้น้ำดื่มบรรจุขวด
- ท่อระบายน้ำ
- กล่องโทรแบบไร้สาย
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- โฟม
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- Tensioners และ Tighteners
- ทองเหลือง
- EDSAL ชั้นวางของ
- QORPAK ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
- APPROVED VENDOR Grommet Sbr 2 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ตี๋ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1000psi
- STA-KON ขั้วต่อขา
- DIXON แทรกการบีบอัด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/8 นิ้ว
- TENNANT ตัวกรองไอเสีย
- WHEATON อ่างเก็บน้ำรีเอเจนต์
- ALLEGRO SAFETY สายไฟฟ้า