ACME ELECTRIC หม้อแปลงบูสต์บั๊กเฟสเดียว 240 x 480V หลัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T137920 | 6.41 " | 3.05 " | 3.14 " | ฿32,174 | |
A | T137922 | 7.16 " | 3.67 " | 3.89 " | ฿53,917 | |
A | T137921 | 7.16 " | 3.67 " | 3.89 " | ฿35,043 | |
B | T137923 | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ฿68,457 | |
B | T137924 | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ฿118,941 | |
A | T181061 | 9.68 " | 4.51 " | 4.75 " | ฿10,990 | |
A | T181062 | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿13,735 | |
A | T181065 | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ฿21,723 | |
A | T181063 | 11.62 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿15,882 | |
A | T181064 | 13 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿18,125 | |
A | T181066 | 14.38 " | 7.13 " | 10.31 " | ฿28,691 | |
C | T243571 | 20.81 " | 11.59 " | 11.75 " | ฿158,812 | |
C | T243570 | 20.81 " | 10.84 " | 11.12 " | ฿145,597 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เบรคและคลัทช์
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- อุปกรณ์ผสมเครื่องปั่นและเครื่องดื่ม
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- พัดลมดูดอากาศ
- ท่อระบายน้ำ
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- เครื่องมือกลึง
- การเติมอากาศในบ่อ
- 3M ขั้วต่อวงแหวน AWG 8 เส้น
- WESTWARD ดอกสว่าน Silver / Deming เหล็กความเร็วสูงจุดแยก 1/2 "Shank Dia.
- PROTECTA เชือกเส้นเล็กตำแหน่งเหล็กเส้น
- WATTS LF301 ซีรี่ส์อิเล็กทริกยูเนี่ยน
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 21 Cal. ชุดคลุม
- Cementex USA คีมแก๊ส
- FAZTEK พุกยึด
- GREENLEE ชุดตาย
- FANTECH FG Series พัดลมอินไลน์แบบแรงเหวี่ยง
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 5 ร่อง