ADD-A-LEVEL แพลตฟอร์มการทำงาน Mattings
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M23784 | 36 " | เส้นขอบสีเหลือง | 24 " | ฿6,755 | |
B | M23780 | 36 " | พรมปูพื้นสีดำ | 24 " | ฿5,670 | |
C | M24784 | 48 " | เส้นขอบสีเหลือง | 24 " | ฿12,679 | |
C | M25784 | 66 " | เส้นขอบสีเหลือง | 24 " | ฿12,650 | |
C | M35784 | 66 " | เส้นขอบสีเหลือง | 36 " | ฿19,181 | |
C | M28784 | 96 " | เส้นขอบสีเหลือง | 24 " | ฿17,541 | |
C | M38784 | 96 " | เส้นขอบสีเหลือง | 36 " | ฿22,291 |
การปูแท่นทำงาน
แผ่นรองแท่นทำงาน Add-A-Level เป็นแผ่นรองป้องกันความเมื่อยล้า ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการบาดเจ็บ แผ่นรองหนาเหล่านี้ทำจากยางน้ำหนักเบาเพื่อต้านทานการเกิดสนิม น้ำมัน จาระบี กรด และสารเคมี มีการออกแบบช่องเปิดแบบไหลผ่านเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายและสามารถวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มความสูงในการทำงานได้ บางรุ่นมีขอบความปลอดภัยสีเหลืองเพื่อระบุระดับการเปลี่ยนแปลง เลือกจากแผ่นรองแท่นทำงานที่หลากหลาย มีความยาว 36, 48, 66 และ 96 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีไซเคิลตู้คอนเทนเนอร์
- สว่านกดยาม
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- ทดสอบปั๊ม
- การใส่เกียร์
- หลังคา
- PARKER SVE ซีรีส์ศอกถนน 45 องศาทองเหลือง
- YANKEE รีมเมอร์เรียวพิน
- AKRO-MILS 30088 เชลฟ์แม็กซ์ ชั้นวางถัง
- ENPAC ชั้นกลอง
- COOPER B-LINE ตัวป้องกันช่องสัญญาณ
- HOFFMAN ชุดวางรัศมี Stringer
- OSG ดอกสว่านยาว
- GRAINGER เสื้อทัศนวิสัยสูง
- VESTIL พาเลทเหล็กซีรีย์ SPL พร้อมการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
- BROWNING ลิมิตเตอร์แรงบิดซีรีส์ T55L