AIRMASTER FAN CDD Series พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงแบบแรงเหวี่ยง
พัดลมดูดอากาศขับตรงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Airmaster Fan ดึงความชื้นส่วนเกินและกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ทำงาน พัดลมแบบปิด ODP เหล่านี้ใช้ในร้านอาหารและโรงงานผลิตเพื่อป้องกันพนักงานจากการสูดดมก๊าซที่เป็นอันตราย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ขนาด | อัตราการไหล | HP | ความเร็ว | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 นิ้ว | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | 1600 Rpm | 11 3 / 4 " | ฿40,378 | RFQ
|
A | 32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 นิ้ว | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | 1600 Rpm | 9" | ฿26,589 | RFQ
|
A | 32447 | 19x 2 นิ้ว | 23 3 / 4 " | 945 ซม | 0.18 | 1600 Rpm | 10 1 / 2 " | ฿30,196 | RFQ
|
A | 32727 | 21x 2 นิ้ว | 26-1 / 4 " | 1410 ซม | 1/6 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1625 | 10 3 / 4 " | ฿39,098 | RFQ
|
A | 32451 | 21x 2 นิ้ว | 29-3 / 4 " | 2400 ซม | 1/2 | 1600 Rpm | 12 " | ฿48,640 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของ Airmaster มีล้อที่เอียงไปด้านหลังโดยไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากที่แรงดันคงที่ต่างๆ
- พวกเขามีตะแกรงกันนกมาตรฐานเพื่อป้องกันนกและสัตว์เล็ก ๆ ห่างจากใบมีด
- พัดลมดูดอากาศเหล่านี้มีสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อฉุกเฉินสำหรับการปิดทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- แอร์มาสเตอร์ ขอบบานพับ: บานพับนี้ให้การเชื่อมต่อกันฝนและแดดระหว่างฐานพัดลมและหลังคา
- แอร์มาสเตอร์ แดมเปอร์ Backdraft ไอเสีย: แดมเปอร์เหล่านี้ช่วยให้อากาศที่ปนเปื้อนไหลออกจากพื้นที่ทำงานและป้องกันไม่ให้กวาดกลับ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ETL
คำถามที่พบบ่อย
ท่อไอเสียเหล่านี้ติดตั้งบนผนังหรือหลังคาหรือไม่?
พัดลมขับตรงแบบแรงเหวี่ยงของ Airmaster สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนังหรือบนหลังคา
ตู้ ODP คืออะไร?
กล่องนี้ป้องกันของเหลวไม่ให้หยดลงในมอเตอร์ภายในมุม 15 องศาจากแนวตั้ง ในขณะที่ปล่อยให้อากาศไหลเวียนผ่านขดลวดเพื่อระบายความร้อน
เราจะรักษาพัดลม Airmaster ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีได้อย่างไร?
- ดำเนินการตรวจสอบตามปกติเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องและใบพัดพัดลม
- ตรวจสอบเสียงรบกวนขณะพัดลมทำงาน
- ตรวจสอบความแน่นของรัดเป็นระยะ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนจาระบี
- หน่วยผสม
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- ฉนวนหุ้มท่อ
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เครื่องกลยานยนต์
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- การป้องกันอัคคีภัย
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- DAYTON บล็อกสัมผัส, ฐานยึด
- COOPER ATKINS เทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมมิเตอร์
- TENNSCO ตัวควบคุมแบบสถิต
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อสายไฟแบบ Liquidtight Relief
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54209 ซีรีส์
- VERMONT GAGE คลาส ZZ Plug Gage Libraries
- EATON Comet Series Diffuse Reflective Reflective Right Anglele Viewing โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- BEL-ART - SCIENCEWARE ตู้ดูดควัน
- FANTECH อุปทานและเครื่องดูดควันไอเสีย
- SMC VALVES อุปกรณ์เสริมสวิตช์อัตโนมัติ