AIRMASTER FAN HV Series พัดลมแรงดันสูงแบบขับตรงความเร็วสูง
สไตล์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | กำลังไฟ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25300 | 1480 ซม | 16 " | 16 " | 10 " | 1/6 | 115 / 230 VAC | ฿41,047 | RFQ
|
A | 25310 | 2700 ซม | 22 " | 22 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ฿48,116 | RFQ
|
A | 25305 | 2700 ซม | 22 " | 22 " | 12 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ฿49,978 | RFQ
|
A | 25320 | 3900 ซม | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ฿52,101 | RFQ
|
A | 25315 | 3900 ซม | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ฿53,672 | RFQ
|
A | 25335 | 6860 ซม | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ฿69,410 | RFQ
|
A | 25340 | 6860 ซม | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ฿62,109 | RFQ
|
A | 25360 | 9470 ซม | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ฿80,581 | RFQ
|
A | 25355 | 9470 ซม | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | ฿128,290 | RFQ
|
A | 25385 | 13300 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ฿95,360 | RFQ
|
A | 25365 | 14400 ซม | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿87,854 | RFQ
|
A | 25415 | 15789 ซม | 48 " | 48 " | 20 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ฿124,887 | RFQ
|
A | 25390 | 16890 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿96,000 | RFQ
|
A | 25395 | 20300 ซม | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | ฿109,323 | RFQ
|
A | 25420 | 22100 ซม | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿149,236 | RFQ
|
A | 25425 | 26640 ซม | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | ฿157,265 | RFQ
|
A | 25445 | 27420 ซม | 54 " | 54 " | 22 1 / 2 " | 3 | 230 / 460 VAC | ฿213,440 | RFQ
|
A | 25450 | 37100 ซม | 54 " | 54 " | 22 1 / 2 " | 7-1/2 | 230 / 460 VAC | ฿228,887 | RFQ
|
HV Series Direct Drive พัดลมแรงดันสูงความเร็วสูง
พัดลมแบบขับตรง Airmaster Fan HV Series ให้ลมแรงดันสูงและความเร็วสูงในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่เชิงพาณิชย์ เวิร์กช็อป และโรงรถ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายความร้อน การระบายอากาศ และการไหลเวียนของอากาศในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการไหลเวียนของอากาศที่เพิ่มขึ้น พัดลมที่ได้รับการรับรองจาก AMCA มาพร้อมกับกลไกขับเคลื่อนโดยตรงเพื่อลดความจำเป็นในการใช้สายพานและมู่เล่ย์ มีใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 นิ้วและมอเตอร์ 3 เฟสที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ตัวป้องกันพัดลมบนอุปกรณ์เหล่านี้ป้องกันการสัมผัสกับใบมีดโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง
- Class D - ขวดนม - ฟิวส์
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- ท่อ PVC และ CPVC
- เคมีบำบัดน้ำและชุดวิเคราะห์
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- ปั๊ม
- ตัวดึงและตัวแยก
- เครื่องปูลาด
- การทดสอบยางมะตอย
- JOHN GUEST หยุดจ่ายหลายเทิร์น
- TRIDON ตัวยึดท่อเกียร์หนอนเกรดทหาร
- APPROVED VENDOR ชุดเกณฑ์ประตูโรงรถด้านบนเรียบ / ร่อง
- WALTER TOOLS ODHW คาร์ไบด์มิลลิ่งแทรก
- DIXON FKM ปะเก็น
- COOPER B-LINE B22 ช่องเชื่อม
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-12 Unf
- THOMSON รถม้า
- DIXON grommets
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E43, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว