ALBION ลูกล้อก้านหมุนพร้อมระบบเบรค
สไตล์ | รุ่น | ล้อสำรอง | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ก้าน Dia | ลำต้นยาว | ประเภทก้าน | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCIT03101S001G | - | ด้านข้าง Thumbscrew | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | การปรับระดับเกลียว | Â65องศาถึง 250 องศา F | ลูกกลิ้ง | ฿1,514 | |
B | DC2RR04052SF-S33GN | 26Y349 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | threaded | -40 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,543 | |
C | DCIX04052SF-S33GN | 26Y356 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | threaded | -45 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,865 | |
D | DCRR05052SF-S33GN | 26Y364 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | threaded | -40 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,866 | |
E | 02RR05041S015GN | 26Y364 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 27 / 32 " | 2.187 " | แหวนแรงเสียดทาน | -40 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,953 | |
F | DCIX05052SF-S33GN | 26Y370 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 "-13 | 2.5 " | threaded | -45 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,917 | |
G | 02XA05041S002GN | 26Y371 | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 27 / 32 " | 2.187 " | แหวนแรงเสียดทาน | -40 องศาถึง 180 องศา F | เดลริน (R) | ฿1,510 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถาดรองน้ำหยดและถาดรองที่หกรั่วไหล
- เครื่องผสมกลอง
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- ดรัมตุ๊กตา
- ฮับใบพัดคอนเดนเซอร์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- BRADY เครื่องหมายท่อล้างอ่อน
- XCELITE ชุดไขควงรวม
- BINKS ถังสีพร้อมปืนฉีด
- EBM-PAPST ตัวเก็บประจุแบบใช้มอเตอร์
- GEORG FISCHER PVC 3 ทาง, True Union Ball Valve, Socket x Socket x Socket
- DIXON ชุดซ่อมวาล์ว
- LEESON VVVF Traction Elevator Hoist Motors พร้อมตัวเข้ารหัส, สามเฟส, กันหยด, C Face Less Base
- KERN AND SOHN ไมโครโฟนรุ่น SW
- DAYTON ชุดประกอบฝาครอบเบรค
- VESTIL ราวจับนิรภัยทรงเหลี่ยม SQ Series ไม่มีแผ่นปลายเตียง