ALLEGRO SAFETY EZ Air PAPR ชุดประกอบ รุ่นประหยัด
EZ Air PAPR Assemblies, เศรษฐกิจ
เครื่องช่วยหายใจแบบบริสุทธิ์ด้วยอากาศ (PAPR) ที่ใช้พลังลม Allegro EZ Air ใช้สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีการปกป้องระบบทางเดินหายใจ ดวงตา และใบหน้าร่วมกัน หน่วยเหล่านี้ทำจากดูปองท์ ไนลอนทนไฟที่ทนทานเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถทนต่อความเย็นและความร้อนจัดได้โดยไม่แตกร้าวหรือเสียรูป ดีไซน์หมวกกันน็อคขนาดใหญ่สามารถใส่แว่นตานิรภัยไว้ใต้กระบังหน้าได้ หน่วยเหล่านี้มีระบบมอเตอร์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อให้แน่ใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์และกรองอยู่บนใบหน้าของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างแรงดันในการป้องกันที่เหมาะสมที่สุด (ที่ระดับ APF 25) ภายในส่วนหัวของเครื่องช่วยหายใจ ขณะเดียวกันก็ป้องกันฝุ่นละออง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ระบุตำแหน่งยูทิลิตี้ใต้ดิน
- กลอนประตู
- ตัวดำเนินการปุ่มกดที่ไม่ส่องสว่าง
- แบริ่งดิสก์เกษตร
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- การควบคุมปั๊ม
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ฟลัชวาล์ว
- VNE STAINLESS ข้อศอกยาวสัมผัส 90 องศา
- BRADY ฉลากที่ถูกต้องรู้ (รูปสัญลักษณ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน)
- PROTO Spline, Combination, Non Slip Metric Ratcheting ประแจรวม
- DORMER ดอกสว่าน Cobalt Steel Jobber, AlCrN Finish
- SPECO TECHNOLOGIES ตัวยึดบนเพดาน
- RIDGID การเปลี่ยนคอยล์และชุดสปริงแบบแบน
- DORIAN Knurl Wheel D ซีรี่ส์
- BALDWIN FILTERS ฟิลเตอร์ Spin-on แบบ Dual-Flow Lube
- COOPER B-LINE ชุดแยกส่วนเดินสาย
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น