ขั้วต่อท่อ Y เพื่อความปลอดภัย ALLEGRO
สไตล์ | รุ่น | ท่อ Dia | ความสูง | ความยาว | วัสดุก่อสร้าง | ขนาด Outlet | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พ.ศ. 9550-Y | - | - | - | เหล็กชุบสังกะสี | 12 " | 12 " | ฿7,233 | |
B | พ.ศ. 9500-Y | - | - | - | แผ่นโลหะ | 8" | 8" | ฿5,206 | |
A | พ.ศ. 9600-Y | 16 " | 16 " | 16 " | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | - | 16 " | ฿8,145 | RFQ
|
A | พ.ศ. 9650-Y | 20 " | 20 " | 20 " | แผ่นโลหะชุบสังกะสี | - | 20 " | ฿17,134 |
ตัวเชื่อมต่อ Y-Duct
ตัวเชื่อมต่อ Allegro Y-duct สร้างจากแผ่นโลหะชุบสังกะสีเกรดอุตสาหกรรมซึ่งกระจายกระแสลมได้หลายทิศทาง มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับท่อกลมขนาดมาตรฐาน 8/12/16/20 นิ้ว พวกมันเชื่อมต่อกับท่อได้อย่างสะดวกสบายด้วยแคลมป์วงแหวนมาตรฐาน และช่วยให้คุณสามารถระบายอากาศได้หลายพื้นที่ด้วยพัดลมเพียงตัวเดียว มีโครงสร้างแบบจีบสำหรับงานหนักเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว เลือกจากขั้วต่อ Y-duct ที่มีขนาดเต้ารับ 12 และ 18 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- เล็บอื่น ๆ
- ที่จอดรถและอุปกรณ์เสริม Speed Bump
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- ชั้นวางของในรถเข็น
- สายพานส่งกำลัง
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- HONEYWELL Short Roller Lever Actuator สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
- OK INDUSTRIES ลวดพันพรีคัท 3 "
- WESCO รถลากพาเลทขับเคลื่อน
- KDR-LINE REACTORS 575/600 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า UL Type 1 Enclosure Output Line Reactors
- MUELLER INDUSTRIES จุกนมท่อเหล็ก 2 นิ้ว
- MJ MAY ม้วนสต็อก 5 ฟุต X 3 นิ้ว
- PETERSEN PRODUCTS สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ
- WHEATON ฝาเกลียว
- DAYTON ชุดล้อ
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีดำ