ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นเมตริกพร้อมเขียง
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100 Series ประกอบด้วยหน่วย AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 & AX6150 ที่ออกแบบมาเพื่อตัดปะเก็นหน้าแปลนและข้อต่อวงกลมที่แม่นยำเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน เหมาะสำหรับการผลิตวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ก๊อก เทฟลอน ยาง หนังสัตว์ พลาสติก PTFE และ vu...เส้นใยแอลคาไนซ์ในโรงเบียร์ พลังงาน การกลั่นน้ำมัน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางเภสัชกรรมและอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมนึ่งฆ่าเชื้อและอาหารเสริมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | ไม่มีชิ้น | วัสดุของตัวเครื่อง | เคลือบเสร็จ | สูงสุด ความหนาของงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6110 | 330mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ฿12,928 | |
A | AX6120 | 635mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ฿13,741 | |
A | AX6130 | 940mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ฿14,378 | |
A | AX6140 | 1245mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ฿15,213 | |
A | AX6150 | 1550mm | 0mm | - | - | - | 3 / 4 " | ฿15,862 |
คุณสมบัติ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริกของ Allpax 6100 Series เป็นชุดรูปแบบส่วนขยายที่มีบล็อกคัตเตอร์ทองเหลืองที่มีขอบโค้งมนเพื่อการตัดปะเก็นหน้าแปลนที่แม่นยำ ตลอดจนลดการโก่งตัวของวัสดุปะเก็นในการใช้งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ชุดอุปกรณ์เหล่านี้รวมถึงใบมีดตัดสำหรับงานหนักเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดที่แม่นยำผ่านวัสดุปะเก็นใดๆ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax 6100 Series สลักด้วยมาตราส่วนที่มีความแม่นยำซึ่งสามารถอ่านค่าได้ง่าย
- พวกเขายังมาพร้อมกับเหล็กเสริมเหล็กชุบโครเมี่ยมเพื่อให้สามารถตัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 150 มม.
- เขียงขนาด 457 มม. x 457 มม. มีพื้นผิวพลาสติกที่ไม่ลื่น และสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เพื่อลดการเสียดสีและการแตกหักของใบมีด
- มาพร้อมน็อตเกลียวแบบเลื่อนเพื่อปรับรัศมีการตัดและสกรูหกเหลี่ยมเพื่อยึดใบมีดตัดและให้การตัดที่ความลึกสูงสุด 19.05 มม.
- เทมเพลตตัวระบุตำแหน่งรูสลักและเทมเพลตตัวออกแบบ dove-tail ช่วยให้จัดระเบียบเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริกของ Allpax 6100 Series มาพร้อมกล่องเก็บแบบเป่าขึ้นรูปที่ทนทาน พร้อมด้วยที่จับสลักตรงกลางเพื่อการยึดจับที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นที่เหมาะสมได้อย่างไร
ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการประกอบจำเป็นต้องอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยทั่วไปแล้ว หัวกัดปะเก็นแบบเมตริกแบบส่วนขยายนั้นพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา ชุดเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้าเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน หัวกัดปะเก็นแบบหมุนจะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือสลักบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่ หัวตัดปะเก็นแบบวงกลมนี้เหมาะที่สุดสำหรับวัสดุปะเก็นโลหะหรือแข็ง เช่นเดียวกับการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ เครื่องปะเก็นแบบหมุนเหล่านี้ใช้พลังงานจากมือหมุนหรือมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นที่ใช้มอเตอร์ให้การทำงานที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนด้วยมือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและสามารถติดตั้งได้ทุกที่
วัสดุปะเก็นที่ดีที่สุดสำหรับน้ำมันคืออะไร?
ปะเก็นยางไนไตรล์ (Buna N) ให้การต้านทานน้ำมันที่เหนือกว่า และสามารถใช้ได้กับน้ำมันที่ผ่านการกลั่นหลายชนิด ไนไตรล์เป็นวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการปิดผนึกน้ำมัน
แท่งมาตราส่วนเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร?
แท่งมาตราส่วนเหล่านี้ยึดวัสดุปะเก็นเข้าที่และวัดรัศมีที่ตั้งไว้ของใบมีดตัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สลิงลวดตาข่าย
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- อุปนัย
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- อุปกรณ์กระจาย
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ยางและล้อ
- KNIPEX ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 0 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6, 230V
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 58 วัตต์
- COOPER B-LINE ฝาปิดเกลียวแบบที่ 1 ครีบปลายสายไฟ
- COOPER B-LINE วงเล็บรองรับท่อ B438 ซีรี่ส์
- MSA หน้ากากช่วยหายใจแบบเต็มหน้าซีรีส์ Advantage 3000
- NIBCO DWV P-Trap พร้อมข้อต่อยูเนี่ยน ทองแดงบิดและหล่อ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E13, MDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS