ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Arch Punches
ออลแพ็กซ์ หมัดอาร์คเหมาะสำหรับการเจาะรูโบลต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 3/16 ถึง 2 นิ้ว พวกเขาสามารถเจาะรูกลมขนาดแม่นยำในปะเก็นที่ทำจากหนัง ยาง พลาสติก แผ่นโลหะ และโลหะอ่อนอื่นๆ ได้ พวกเขามีการออกแบบชิ้นเดียวที่ต้องใช้ . เท่านั้น ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">ค้อน / ค้อนทุบ สำหรับการกระแทกและสร้างแรงกระแทกอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ไม่มีชิ้น | เคลือบเสร็จ | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1821 | 1 1 / 2 " | - | - | 2.6 " | 6.7 " | ฿3,328 | |
B | AX1817 | 1 1 / 4 " | - | - | 1.8 " | 5.7 " | ฿2,303 | |
C | AX1815 | 1 1 / 8 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ฿2,110 | |
D | AX1824 | 1 1 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.3 " | ฿5,272 | |
E | AX1814 | 1 1 / 16 " | - | - | 1.6 " | 6.4 " | ฿2,553 | |
F | AX1823 | 1 3 / 4 " | - | - | 2.6 " | 6.6 " | ฿4,073 | |
G | AX1819 | 1 3 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ฿2,870 | |
H | AX1816 | 1 3 / 16 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ฿2,303 | |
I | AX1822 | 1 5 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ฿3,725 | |
J | AX1818 | 1 5 / 16 " | - | - | 1.8 " | 5.5 " | ฿2,609 | |
K | AX1820 | 1 7 / 17 " | - | - | 2.1 " | 5.8 " | ฿3,273 | |
L | AX1813 | 1" | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ฿1,766 | |
M | AX1805 | 1 / 2 " | - | - | 0.9 " | 4.9 " | ฿1,184 | |
N | AX1801 | 1 / 4 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ฿1,079 | |
O | AX1825 | 2" | - | - | 3.3 " | 7.4 " | ฿7,176 | |
P | AX1809 | 3 / 4 " | - | - | 1.8 " | 6.6 " | ฿1,426 | |
N | AX1803 | 3 / 8 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ฿1,111 | |
N | AX1800 | 3 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ฿1,079 | |
Q | AX1807 | 5 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ฿1,377 | |
N | AX1802 | 5 / 16 " | - | - | 0.7 " | 4.85 " | ฿1,111 | |
R | AX1811 | 7 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.5 " | ฿1,666 | |
S | AX1804 | 7 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ฿1,154 | |
T | AX1806 | 9 / 16 " | - | - | 0.9 " | 4.8 " | ฿1,579 | |
U | AX1808 | 11 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ฿1,426 | |
V | AX1810 | 13 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ฿1,666 | |
W | AX1812 | 15 / 16 " | - | - | 1.4 " | 4.9 " | ฿1,766 |
คุณสมบัติ
- การเจาะแบบโค้งจาก Allpax มีโครงสร้างเหล็กแบบดรอปฟอร์จพร้อมการเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันการโค้งงอ/แตกหักภายใต้การใช้งานหนัก ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานในระยะยาว
- การออกแบบส่วนโค้งของพวกเขาจะถ่ายเทแรงกระแทกจากค้อนบนด้ามเจาะไปยังหัวตัดได้อย่างปลอดภัย
- มีคมตัดที่เฉียบคมซึ่งตัดวัสดุปะเก็นออกได้หมดจด
- หัวตัดของเครื่องมือเจาะมีเทเปอร์ด้านในสำหรับการเจาะรูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- เจาะรูโค้งมีขนาดประทับไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกเครื่องมือเจาะที่มีขนาดผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำถามที่พบบ่อย
วิธีใช้งานหมัดอัลแพคอาร์ค?
- ยึดปะเก็นที่เตรียมไว้บนพื้นผิวที่เรียบและแข็ง
- ทำเครื่องหมายตำแหน่งของรูสลักบนปะเก็นโดยใช้ดินสอหรือเครื่องหมายด้วยระยะห่างที่เหมาะสม
- วัดขนาดของรูโบลต์และเลือกหมัดโค้งที่มีขนาดเหมาะสม
- วางขอบคมตัดของหมัดอาร์คเหนือรูโบลต์ที่ทำเครื่องหมายไว้บนปะเก็นแล้วใช้ค้อนทุบปลายอีกด้าน
- นำวัสดุที่เจาะแล้วออกจากหมัดอาร์ค แล้วทำซ้ำจนรูโบลต์ทั้งหมดถูกเจาะออก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบอยู่กับที่
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรง
- PTAC และ PTHP อุปกรณ์เสริม
- เครื่องบดพื้น
- นิวเมติกโมดูลาร์อุปกรณ์เสริม FRL
- เครื่องมือไร้สาย
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- บัลลาสต์
- ตัวลดความเร็ว
- การทดสอบคอนกรีต
- PRESCO PRODUCTS CO เทปติดธง, เส้นทแยงมุม
- K E SAFETY Magnetic Safety / ไฟเตือน LED, (2) D แบตเตอรี่ (ไม่รวม)
- TWECO ม้วนฟีดด้านล่าง
- DUFF-NORTON ตลับยูเนี่ยนโรตารีซีรี่ส์ 5000
- DB PIPE STANDS ที่หนีบโซ่ 800 ซีรี่ส์
- COXREELS ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วยสปริง MP-SS ซีรี่ส์
- THOMAS & BETTS THS8 ซีรี่ส์ท่อหด
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 45 องศา ข้อศอกข้างถนน สังกะสี
- HANKISON เครื่องอบแห้ง