ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเจาะกลวงแบบเมตริก
ชุดเจาะกลวงแบบเมตริก Allpax เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูโบลต์ที่มีความแม่นยำในปะเก็นวงแหวนและหน้าแปลน ปะเก็นแบบยืดหยุ่นเหล่านี้ถูกตัดโดยใช้รูปแบบหมุน / ส่วนต่อขยายของ Allpax เครื่องตัดปะเก็น. ชุดเจาะเหล่านี้เหมาะสำหรับการแปรรูปปะเก็นยางและไฟเบอร์กลาสในร้านเครื่องจักรและร้านซ่อมและ...ง. โรงงานผลิตอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ไม่มีชิ้น | ความกว้าง | ระบบการวัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1350 | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | - | 1" | เมตริก | ฿8,905 | |
B | AX1351 | 16 " | 22 " | - | 4" | เมตริก | ฿14,376 | |
C | AX1352 | 25 " | 32 " | - | 5" | เมตริก | ฿31,212 |
คุณสมบัติ
- มีระบบล็อคที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ทำให้สามารถเปลี่ยนหัวตัดได้อย่างรวดเร็ว
- ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีหัวตัดเหล็กชุบแข็งเพื่อลดการสึกหรอของคมตัดเมื่อใช้งานซ้ำๆ
- การออกแบบช่วยให้สามารถเจาะทั้งรูเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวและแหวนเส้นผ่านศูนย์กลางคู่ได้ด้วยการเป่าเพียงครั้งเดียว
- มาพร้อมกล่องพลาสติกสำหรับป้องกันไม่ให้หัวเจาะเสียหายระหว่างการขนส่ง
- บางรุ่นมีเขี้ยวหมูโลหะทั้งหมดสำหรับจับหมัดเข้าที่
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการใช้ชุดเจาะเหล่านี้?
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีหมัดเฉพาะ ด้ามจับและแมนเดรล หัวเจาะติดกับแกนหมุนและแกนยึดติดกับด้ามจับเพิ่มเติม ด้ามจับถูกกระแทกด้วยค้อนเพื่อเจาะรูผ่านวัสดุปะเก็น
หัวเจาะเหล่านี้ต้องการการลับหรือไม่?
ไม่ เจาะเหล่านี้ทำมาจากเหล็กชุบแข็งและไม่ต้องการการลับคมบ่อยๆ
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าแม่นยำในขณะที่เจาะรูผ่านปะเก็น?
ขอแนะนำให้วัดและทำเครื่องหมายจุดที่จำเป็นต้องเจาะรูบนปะเก็นอย่างใกล้ชิด การมาร์กล่วงหน้าป้องกันโอกาสเกิดข้อผิดพลาดขณะเจาะ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Edgers คอนกรีตและ Groovers
- เครื่องทดสอบฉนวน
- ถังสีและหม้ออัดแรงดัน
- แม่แรงพ่วง
- ระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- ตลับ
- การก่ออิฐ
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- APPROVED VENDOR รถเข็นยูทิลิตี้ที่ไม่ได้ประกอบล้อโพลียูรีเทน
- BLUCHER ตู้เสื้อผ้าโค้ง 15 องศา
- SPEEDAIRE วงล้อท่อ
- STENS ฝาถังน้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 นิ้ว
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- EATON ซีรีส์ HKDB เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม K
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงขนาดใหญ่พร้อมความเร็วหลายระดับและตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
- HONEYWELL ถุงมือกันบาด โพลีเอทิลีนประสิทธิภาพสูง
- VESTIL แจ็คพ่วงซีรีย์ TJ
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 880 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน