ตัวควบคุมกำลังการเข้าถึง P/S แบบคู่ ALTRONIX
ตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึง P/S คู่
Altronix dual P/S access power controllers ใช้สำหรับกระจายและสลับพลังงานไปยังระบบควบคุมการเข้าออกและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง พวกเขาแปลงอินพุต 120VAC, 60Hz เป็นเอาต์พุตป้องกันฟิวส์ 16VDC และ 12VDC ที่ควบคุมโดยอิสระ 24 ตัว เอาต์พุตพลังงานที่ไม่ปลอดภัย / ไม่ปลอดภัยเหล่านี้เปิดใช้งานโดยทริกเกอร์แห้งแบบเปิดตามปกติ (NO) หรืออินพุตซิงก์คอลเลคเตอร์แบบเปิด ตัวควบคุมพลังงานการเข้าถึงเหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดหรือเจลแบบปิดผนึก และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- อัลตราโซนิกเครื่องตรวจจับการรั่วไหล
- วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การควบคุมอุณหภูมิ
- ทองเหลือง
- OHAUS เครื่องชั่ง
- PARKER ข้อศอกชาย, เปลวไฟ 45 องศา
- MARTINS INDUSTRIES ล็อคหัวจับอากาศ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน
- COOPER B-LINE กล่องรวมสายบานพับแบบที่ 1
- THOMAS & BETTS LTCES03B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- PLAST-O-MATIC วาล์วปิดอากาศแบบแมนนวล BFS ซีรี่ส์
- EATON LED ปุ่มกดซีรีส์ M22
- MILLER ELECTRIC ฝาครอบป้องกันช่างเชื่อม
- BROWNING SSF3TS 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนเหล็กสามกลอนสำหรับงานเบา