ALTRONIX ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3C12X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย - 12 VDC @ 2.5A | VDC 12 | VDC 12 | ฿11,462 | |
B | LPS3C24X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย - 24 VDC @ 2.5A | VDC 24 | VDC 24 | ฿11,816 | |
C | LPS3WP24 | 6.00 | 12 | 8.00 | ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย- 24 VDC @ 2.5A Nema4 | VDC 24 | VDC 24 | ฿16,229 | |
D | LPS3WP12 | 6.00 | 12 | 8.00 | ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย- 12 VDC @ 2.5A Nema4 | VDC 12 | VDC 12 | ฿15,982 |
ลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลาย
อุปกรณ์จ่ายไฟเชิงเส้น / เครื่องชาร์จ Altronix เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการเข้าออกและการใช้งานด้านความปลอดภัย พวกเขาแปลงอินพุต 115VAC, 50 / 60Hz เป็น 12VDC, 2.5A, เอาต์พุตที่กรองและควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการสลับไปยังแบตเตอรี่สแตนด์บายโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส เครื่องชาร์จในตัวเก็บแบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบซีล และรับประกันความร้อน โอเวอร์โหลดและป้องกันการลัดวงจร มีให้เลือกในความสูงของตู้ 12 และ 15.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบตรวจจับน้ำและระบบปิด
- พาเลทและแท่นบรรจุสารหกรั่วไหล
- ตลับลูกปืนกันรุน
- ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบเชื่อม
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ท่อระบายน้ำ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การจัดการสายไฟ
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T1 3/4, 28V
- FRIGIDAIRE ตู้เย็น
- APPROVED VENDOR คีโมถุงขยะใสแพ็คแบน
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์หมุนท่อดับเพลิง Storz
- KURIYAMA ท่ออาหารจำนวนมาก
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, Cool Blue
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นถังขยะ Triple Bay
- WHEELER-REX ชุดประกอบสายพานสำรอง
- VESTIL รถลากพาเลทซีรีส์ PM4-RL
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 อัน