อุปกรณ์จ่ายไฟกลางแจ้ง ALTRONIX พร้อมความลึกของตู้ 5.593 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เวย์พอยท์307A | เฮิร์ตซ์ 60 | 277 VAC | แหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอก | 2 | 24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A ทั้ง 24 VAC & 28 VAC ไม่เกิน 10A | 24 VAC หรือ 28 VAC | ฿22,063 | |
B | WAYPOINT 5 | 115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz | 115 VAC หรือ 230 VAC | เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ DC กลางแจ้ง | 1 | 12 VDC หรือ 24 VDC @ 4A | 12 VDC หรือ 24 VDC | ฿16,804 |
อุปกรณ์จ่ายไฟกลางแจ้งพร้อมความลึกของตู้ 5.593 นิ้ว
แหล่งจ่ายไฟภายนอกของ Altronix WayPoint ให้แรงดันไฟฟ้าที่กระจายผ่านสองระดับ Class 2, ป้องกัน PTC, เอาต์พุตที่จำกัดกำลังไฟไปยังเครื่องทำความร้อน, กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์เสริมวิดีโออื่นๆ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้วเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตเฉพาะสำหรับการทำงานแบบจุดต่อจุดที่เหมาะสม อุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยสวิตช์ไฟหลักที่ส่องสว่างเพื่อถ่ายโอนโหลดและมีอยู่ในเอาต์พุตแรงดัน 24VDC และ 28VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติที่ไม่ใช่ไฟฟ้า
- แพลตฟอร์มการทำงานของรถยก
- ชั้นวางของพาเลท
- เครื่องชั่งวัดแว่นขยาย
- ยางและล้อ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เครื่องมือประปา
- เครื่องมือตกแต่ง
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- การทดสอบดิน
- BRADY ยานพาหนะ Placard ระเบิด 1.4G
- WESCO รถบรรทุกพื้นอลูมิเนียม - อุปกรณ์เสริม FC-100
- RAE ลายฉลุทางเท้าไม่มีที่จอดรถ
- APPROVED VENDOR จุกนม 2 นิ้วสแตนเลส 304 ตาราง 80
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-30 ฟัน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แบ็คเฮดเปล่า
- KETT TOOLS ใบพัด
- WRIGHT TOOL ชุดประแจแบน
- WESTWARD ดรัมนัท
- EDWARDS MFG กรรไกรจระเข้