ALTRONIX เครื่องชาร์จ / บอร์ดจ่ายไฟ 4 PTC
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Al1012ulxpd4cb | พาวเวอร์ซัพพลาย 4 PTC 12 VDC @ 10A | VDC 12 | VDC 12 | ฿19,248 | |
B | Al1024ulxpd4cb | พาวเวอร์ซัพพลาย 4 PTC 24 VDC @ 10A | VDC 24 | VDC 24 | ฿23,088 |
เครื่องชาร์จ / บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาย 4 PTC
เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายหลายเอาต์พุตของ Altronix แปลงอินพุต 115V AC, 60 Hz เป็นสี่เอาต์พุต 12VDC หรือ 24VDC, Class 2 มีเอาต์พุตที่กรองและควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC ที่ราบรื่นและให้การป้องกันจากไฟฟ้าลัดวงจรและความร้อนเกินพิกัด อุปกรณ์เหล่านี้มีการสลับไปยังแบตเตอรี่สแตนด์บายโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง และมีเครื่องชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก กรดตะกั่ว หรือเจล ไฟแสดงสถานะรีเลย์ป้องกันแรงดันไฟเกินและกระแสไฟเกิน พวกเขาให้การควบคุมแบตเตอรี่ต่ำผ่านหน้าสัมผัสฟอร์ม C เพื่อเรียกใช้การรายงานหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ เลือกจากเครื่องชาร์จเหล่านี้ที่มีอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ 0 องศาถึง 49 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นสุขาภิบาล
- แท็กความปลอดภัยและการปิดกั้น
- คอร์ริ่งบิต
- ข้อต่อขากรรไกร
- ปืนลมเย็น
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- Pins
- APPROVED VENDOR คาร์ไบด์แบบตัดเดี่ยวทรงต้นแหลม
- MOODY TOOL ชุดไดร์เวอร์อ่อนนุช
- COOPER B-LINE B408 ซีรีส์ท่อดักส์แบบสองรู
- RIDGID ระบบกล้อง Seesnake Compact C40
- SPEARS VALVES ท่อพีวีซี 80 PSI PIP Fabricated Fitting Socket x Socket 11-1/4 Deg. ข้อศอก
- EATON GB ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ G เฟรม
- PROTO ชุดซ่อมประแจแรงบิด
- HUMBOLDT เซลล์การซึมผ่าน
- MECHANIX TAA M-Pact 3 ถุงมือกันกระแทกทางยุทธวิธีแอบแฝง
- SMC VALVES เครื่องตัดท่อ