สิ่ว AMPCO METAL
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รูปร่างก้าน | ขนาดก้าน | เคล็ดลับความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีพี-20-สท | อลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 7.75 " | รอบ | 0.68 " | 1.5 " | ฿9,370 | |
A | ซีพี-22-สท | อลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 9" | รอบ | 0.68 " | 2.5 " | ฿9,483 | |
B | ซีเอส-25-สท | อลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 7.75 " | แม่มด | 0.5 " | 2" | ฿7,540 | |
C | ซีพี-21-สท | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 8" | รอบ | 0.68 " | 1.75 " | ฿8,946 | |
C | ซีเอส-24-สท | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 5" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 0.5 " | 2" | ฿7,596 | |
C | ซีเอส-23-สท | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 5" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 0.5 " | 5 / 8 " | ฿5,814 | |
C | ซีเอส-22-สท | นิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์ไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน | 3.5 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 0.5 " | 1.25 " | ฿5,751 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รอกโซ่ด้วยมือ
- เคสป้องกัน
- สต็อกแท่งทองแดง
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ตะขอ
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- WESCO ตุ๊กตาพิเศษ
- LOC-LINE อะแดปเตอร์เครื่องกลึง 15 มม
- APPROVED VENDOR กระจังพื้นที่นิ้วเท้า
- WOODHEAD ซีรีส์ 130035 พาวเวอร์ที
- HOFFMAN วางในลวดเชื่อมแบบยืดหดได้
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-11 Unc Lh
- LEESON มอเตอร์หน้า C วัตถุประสงค์ทั่วไป เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด C ใบหน้าน้อย Base
- INTERTAPE เครื่องจ่ายเทปสำหรับงานหนัก
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนาแน่นทางไฟฟ้า