ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Female Coupling Low Lead Brass
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700066-1212 | 1-18 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,060 | |
A | 700066-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ฿1,244 | |
A | 700066-0202 | 5 / 16-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿304 | |
A | 700066-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ฿343 | |
A | 700066-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿249 | |
A | 700066-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿260 | |
A | 700066-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿567 | |
A | 700066-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ฿720 | |
A | 700066-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ฿2,453 | |
A | 700066-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿1,434 | |
A | 700066-1208 | 11/16-20 x 1-18 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿1,748 | |
A | 700066-1006 | 13/16-18 x 1-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ฿956 | |
A | 700066-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿894 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- อุปกรณ์วัดล้อ
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- อุปกรณ์วัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ลิงค์เชื่อมและแคลมป์
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง FA Series
- LIGHTOLIER อุปกรณ์ตกแต่ง LED
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด DD, รูตัน
- HOFFMAN แผงคอนโซล ProLine Gold Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-8 Un
- EATON 190261 ซีรีส์ SAE 37 องศา ข้อศอกหมุน
- VESTIL แถบซีรี่ส์ TG-800
- BROWNING ซีรีย์ NSS สต็อกเหล็กและเฟืองเดือยเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก 3 พิทช์