ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Female Elbow Low Lead Brass
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700070-0202 | 5 / 16-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿790 | |
A | 700070-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | RFQ
|
A | 700070-0602 | 5/16-24 x 9/16-24 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ฿677 | |
A | 700070-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿594 | |
A | 700070-0608 | 9/16-24 x 11/16-20 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿666 | |
A | 700070-1008 | 11/16-20 x 13/16-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ฿1,734 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟเตือนรถและเครื่องหมาย
- Firestop Pipe Collars และ Cast-In Devices
- LED Can Light ตัวเรือนและกระทะ
- ลาน Hydrants
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- เฟอร์นิเจอร์
- ฟิตติ้ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- ALLEGRO SAFETY รองเข่า
- GREENLEE Crimpers ฉนวน
- SERVUS ฉนวนกันความร้อนพื้นรองเท้า
- MOON AMERICAN รีลท่อดับเพลิงมาตรฐาน
- VALLEY CRAFT Pegboard End Panels สำหรับ Bin Carts
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, สแตนเลส
- WATTS GBV-1 ซีรี่ส์ทองเหลืองบอลวาล์วแก๊ส
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent Fitting P704P อะแดปเตอร์ชิ้นท้าย, เดือย x สลิป
- SPEARS VALVES บอลวาล์วอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์สำหรับวัตถุประสงค์ที่แน่นอน