ANSELL 97-009 ถุงมือกันบาด Activarmr
97-009 ถุงมือกันบาด Activarmr
ถุงมือกันบาดซีรีส์ Ansell ActivArmr 97-009 ช่วยปกป้องมือของผู้ปฏิบัติงานด้วยการลดความเสี่ยงของการถูกบาดและการเสียดสี ใช้ในการก่อสร้าง การผลิตโลหะ ยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตกระจก ถุงมือสำหรับงานหนักเหล่านี้ป้องกันของมีคม ใบมีด และวัสดุมีคม
คุณสมบัติ
- They feature Ansell's patented Intercept technology, reinforced with stainless steel and Dupont Kevlar for ultimate protection from punctures, cuts and abrasions.
- These heavy-duty gloves offer reinforced ridges for additional palm and knuckle protection, ensuring resilience against impact and sharp hazards.
- They come with a foam nitrile coating that provides enhanced grip in wet or dry conditions, enhancing worker safety and control during tasks.
- The 'second skin' feel of these gloves allows unparalleled dexterity and precision for all-day comfort.
- They are equipped with an adjustable wrist closure with a pull-tab and ID nameplate, ensuring a secure and customizable fit for every user.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ครอบคลุม
- ถังทำรัง
- เครื่องกรองอากาศแบบพ็อกเก็ต
- สลักสปริง
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- APPROVED VENDOR ลดข้อศอก 90 องศา FNPT เหล็กอ่อน
- DAYTON ปลอกคอสำหรับงานหนักสำหรับพัดลมดูดอากาศและพัดลม
- POSI LOCK ชุดหัวกรามไฮดรอลิก
- PROTO เครื่องสกัดสกรู
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-7 / 8 นิ้ว
- SPEARS VALVES ข้อต่อ Flameguard CPVC GripLoc
- REGAL ต๊าปเกลียวจุด
- COAXSHER กางเกงดับเพลิงแบบ Dual Compliant
- HUMBOLDT ค้อนสไลด์
- MORSE DRUM ผู้ถือ