ANSELL 39-124 ถุงมือไนไตรล์ Alphatec
39-124 ถุงมือไนไตรล์ Alphatec
ถุงมือไนไตรล์ Ansell AlphaTec 39-124 Series เหมาะสำหรับการผลิตโลหะและการใช้งานในยานยนต์ ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมต่อสารเคมี น้ำมัน และสารอันตรายอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและช่างกล นอกจากนี้ ยังให้การยึดเกาะที่แข็งแรง ช่วยลดโอกาสที่เครื่องมือหรือวัตถุหล่น นอกจากนี้ ถุงมือเหล่านี้ยังมีความทนทานสูงและทนต่อการเจาะอีกด้วย
คุณสมบัติ
- ถุงมือ Ansell AlphaTec 39-124 Series เคลือบไนไตรล์เพื่อความทนทาน การปกป้องเชิงกล และทนต่อสารเคมี
- ปราศจากน้ำยางและได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับการใช้งานด้านการจัดการอาหาร
- ถุงมือ Sol-Knit เหล่านี้มีรูปทรงโค้ง นิ้วที่งอไว้ล่วงหน้า และนิ้วหัวแม่มือแบบมีปีก เพื่อเพิ่มความสบายและลดความเมื่อยล้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- ที่จอดรถและการกระแทกความเร็ว
- ประกอบท่อ PTFE
- ประแจสาย
- ชุดขับน็อตแม่นยำ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- อุปกรณ์เชื่อม
- บรรเทาความเครียด
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- น้ำมันหล่อลื่น
- 3M เทปฟอยล์หมาด
- KDR-LINE REACTORS 480 แรงดันไฟฟ้าอินพุต UL Type 1 Enclosure Line Reactors
- HOYT ชุดติดต่อสำรอง
- BUNTING BEARINGS ปลอกลูกปืน 3/8 นิ้ว
- MILLER BY HONEYWELL สายรัดเต็มตัว Duraflex
- BRADY Hazwik ถุงเท้าดูดซับสารเคมี
- MARTIN SPROCKET AB Combination 4 Groove สต็อก QD Sheaves แบบธรรมดา
- HUMBOLDT เครื่องวัดการแผ่รังสี
- ERGODYNE หมวกกันแดดเรนเจอร์ทัศนวิสัยสูง Glowear 8935
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง