ANSELL 11-318 Hyflex Lightweight Industrial Gloves
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-318 | 8" | 6 | ฿837 | |
A | 11-318 | 8.5 " | 7 | ฿837 | |
A | 11-318 | 8.75 " | 8 | ฿837 | |
A | 11-318 | 9" | 9 | ฿837 | |
A | 11-318 | 9.25 " | 10 | ฿837 |
11-318 ถุงมืออุตสาหกรรมน้ำหนักเบา Hyflex
ถุงมืออุตสาหกรรมน้ำหนักเบา Ansell HyFlex 11-318 ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเสียดสี รอยบาด และการสัมผัสกับน้ำมัน จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่มือด้วย ถุงมือเหล่านี้ใช้ในงานต่างๆ เช่น การประกอบรถยนต์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานขนถ่ายวัสดุทั่วไป
คุณสมบัติ
- They feature an ultralight 18-gauge design with ultra comfort and touchscreen compatibility, ensuring that users can perform tasks with precision and use digital devices without removing the gloves.
- These gloves have process-safe attributes such as being silicone-free, anti-static and low linting for use in sensitive environments where contamination or static discharge must be minimised.
- They come with Dyneema diamond technology fibre for resistance against sharp objects, ensuring hand safety in cutting and handling tasks.
- They comply with Oeko-Tex certification, ensuring that these PPE gloves are free of harmful substances.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและถัง
- ชุดประแจปลายเปิด
- เสื้อนิรภัยสาธารณะ
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- อุปกรณ์วัด
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ดีบุก
- DEVILBISS คู่มือการวัดแบบใช้แล้วทิ้ง
- APPROVED VENDOR ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- DURAC กระเป๋าหิ้ว PVC Hydrometer
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7-1 / 2 นิ้ว
- DURHAM MANUFACTURING คีย์
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ใบมีดคัตเตอร์ขนาดกะทัดรัดรุ่น 2000
- WATTS ชุดเปลี่ยนกับดักไอน้ำหม้อน้ำ
- ANVIL ปลั๊กหัวกลม
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี ปลายมีปีก FKM
- MARTIN SPROCKET เฟืองตัวหนอนเกลียวคู่ 8 พิทช์