ANSELL 11-421 ถุงมือสำหรับงานเบา ทนต่อการเสียดสี Hyflex
11-421 ถุงมือสำหรับงานเบา ทนต่อการเสียดสี Hyflex
ถุงมือสำหรับงานเบาที่ทนต่อการขีดข่วน Hyflex 11-421 ของ Ansell เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหยิบจับวัสดุที่หยาบหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน และใช้ในการใช้งานเครื่องจักร การก่อสร้าง และงานบำรุงรักษาทั่วไป โดยให้การป้องกันเพิ่มเติมต่อการเสียดสีและบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความคล่องแคล่วและความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับงานที่ละเอียดอ่อนหรือซับซ้อน ถุงมือเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการผลิตซึ่งการป้องกันการเสียดสีเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติ
- ถุงมือเหล่านี้เคลือบโพลียูรีเทนสูตรน้ำ จึงกันน้ำและทนทาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ปราศจากสาร DMF (ไดเมทิลฟอร์มาไมด์) และซิลิโคน ทำให้ปลอดภัยกว่าในการใช้งาน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น การพ่นสีที่ต้องคำนึงถึงอันตรายจากสารเคมี
- ถุงมือเหล่านี้มีการเย็บที่ละเอียดและยืดหยุ่นได้ ให้ความกระชับสบายเมื่อสวมใส่เป็นเวลานานและรับประกันความคล่องตัวสูงสุด
- ทนทานต่อการซักที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศา C ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
- ถุงมือเหล่านี้เคลือบบริเวณฝ่ามือ จึงมั่นใจในการยึดเกาะที่มั่นคงและเพิ่มการปกป้อง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัดและสับ
- ตู้ฆ่าเชื้อโรคในแว่นตา
- ลาน Hydrants
- ข้อต่อสากล
- ชุดเครื่องมือรัด
- อุปกรณ์เชื่อม
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องสั่น
- เครื่องมือกลึง
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- OMRON STI สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, 1NO / 1NC
- TEST-TITE เครื่องมือ Twist N Seal
- PALMGREN เตียงเอียง CNC
- WATTS ลำต้นตัวเมีย
- MORSE DRUM Morspeed 1000 Series Forklift อุปกรณ์ต่อพ่วงดรัมแฮนด์เลอร์
- EATON VCP-W ซีรี่ส์ ฝาครอบปุ่มกดแบบคล้องกุญแจได้
- WERA TOOLS ปุ่ม Torx
- GRAINGER สายพานขัด
- ANSELL 02-100 ถุงมือ Alphatec ทนต่อสารเคมีสูง
- BROWNING VER 200 Series ตลับลูกปืนเม็ดมีด OD ทรงกระบอกมาตรฐาน