ANSELL 11-948 Hyflex Highly Durable Industrial Gloves
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-948 | 10.5 " | 8 | ฿982 | |
A | 11-948 | 10.25 " | 7 | ฿982 | |
A | 11-948 | 10.75 " | 10 | ฿982 | |
A | 11-948 | 10.75 " | 9 | ฿982 |
11-948 ถุงมืออุตสาหกรรมทนทานสูง Hyflex
ถุงมืออุตสาหกรรม Ansell HyFlex 11-948 Series เหมาะสำหรับการหยิบจับยานยนต์ การผลิตโลหะ และเครื่องจักรกลหนัก ยังมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การผลิต และงานโลหะอีกด้วย
คุณสมบัติ
- Ansell HyFlex 11-948 Series industrial gloves feature polyurethane (PU) and nitrile coating for protection against oil and grease.
- They incorporate FORTIX technology for excellent abrasion resistance at ANSI and EN level 4 standards.
- These work gloves have flared safety cuffs for an additional layer of protection for the wrists.
- They feature a liner composed of fibreglass, polyamide and polyester that is infused with INTERCEPT cut resistance technology for ANSI A2 / EN ISO B-level protection against cuts and lacerations.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อเบรกอากาศทองเหลืองและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์สำนักงานในโรงงาน
- อุปกรณ์แบริ่ง
- แฟนเรดอน
- Angle Pitch และ Slope Locators
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องปูลาด
- การใส่เกียร์
- LINCOLN ถุงเท้ายาว
- VAL-MATIC สวิง - เฟล็กเช็ควาล์ว
- PFERD ไฟล์เข็ม
- APPROVED VENDOR เหล็กโพสต์สีเหลืองระดับกลาง
- APPROVED VENDOR สายแพทช์, คลิปจระเข้
- DIXON สหภาพเบรกอากาศ
- DIXON อะแดปเตอร์ชายของบอส
- UNISTRUT อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
- INGERSOLL-RAND ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
- LINCOLN ELECTRIC ฝาครอบป้องกันช่างเชื่อม